Referenties
Bosch:GRL 400 H
Rubix:19052159
Fabrikant:0601061800
EAN:3165140583169




Productdetails : BOSCH ROTATIELASER GRL 400 H
Rotatielaser GRL 400 H; De eenvoudig bedienbare rotatielaser voor buitenshuis; Eenvoudige bediening: eenknopfunctie en zelfverklarend display; Zelfnivellering van 8% (± 5°) bij horizontaal gebruik; Automatische schokwaarschuwingsfunctie verhindert nivelleerfouten bij trillingen of schokken; Grote reikwijdte tot 400 m; Robuuste behuizing en stof- en spatwaterbescherming IP 56; Houder (1 608 M00 05A); Transportkoffer (onderdeelnr. 1 608 M00 05F); Oplaadapparaat met adapter; Laserontvanger LR 1 Professional (0 601 015 400); Batterijvak (1 609 203 M02); 1 x NiMH-accu (onderdeelnr. 1 608 M00 05G); 2 x 1,5 V LR20 (D); 1 x 9 V 6LR61 (blok)batterij
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 183 mm |
| Type | laser |
| Toegestane afwijking | 0,08 mm/mn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 696,35 excl. BTW
/ stuk
€ 842,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen