Groefkogellager FAG 16002-A-C3, Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 15 mm

Groefkogellager 160

Zie technische informatie

Referenties

FAG:16002-A-C3
Rubix:03021794
Fabrikant:0604501770030
EAN:4012802335309
FAG 16002 A/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 16002-A-C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep-groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.
Het eenrijige groefkogellager van FAG ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen en is eenvoudig te installeren. Het open ontwerp vereenvoudigt het onderhoud en maakt het geschikt voor toepassingen met hoge toerentallen. De C3 interne radiale speling en de aangepaste interne constructie (aangeduid met "A") zorgen voor een soepele werking met minder wrijving.

Kenmerken:
Dit FAG-lager heeft een C3 interne radiale speling, wat zorgt voor een betere tolerantie voor thermische uitzetting, een stabiele werking bij hoge toerentallen en een vermindering van interne wrijving. De aangepaste interne constructie ("A") optimaliseert de verdeling van belastingen en verhoogt de robuustheid tijdens het gebruik. Dit lager is ontworpen om zware radiale belastingen en matige axiale belastingen te weerstaan. De kooi van staalplaat zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de kogels, waardoor wrijving en geluid worden verminderd. Tot slot vergemakkelijkt de afwezigheid van afdichtingen de toegang voor smering en inspectie, terwijl het een lage wrijvingsweerstand biedt, wat ideaal is voor toepassingen met hoge toerentallen.

Onderhoud:
Dit lager is open, zonder afdichtingen of beschermplaatjes, en moet daardoor regelmatig worden gesmeerd met een smeermiddel dat geschikt is voor de betreffende toepassing. Het gebruik van een hoogwaardig smeermiddel helpt voortijdige slijtage te verminderen en de levensduur van het product te optimaliseren. Periodieke inspecties worden aanbevolen om eventuele slijtage of afwijkingen te detecteren. Bij tekenen van storing wordt snelle vervanging geadviseerd om schade aan apparatuur te voorkomen.

Afdichting:
Dit lager heeft een open constructie zonder afdichtingen en is daarom beter geschikt voor schone en gecontroleerde omgevingen. De afwezigheid van afdichtingen vermindert de wrijvingsweerstand, wat zorgt voor een soepele werking. Dit ontwerp maakt het lager echter vatbaar voor externe verontreinigingen zoals stof en vocht, waardoor regelmatige smering nodig is om eventuele schade te voorkomen.

Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler Group en is een wereldleider in de productie van lagers en geleidingsoplossingen voor de industrie en de auto-industrie. Het bedrijf heeft een rijke expertise en maakt gebruik van de allernieuwste technologieën om betrouwbaarheid, prestaties en een lange levensduur te garanderen. FAG-lagers voldoen aan de eisen van industriële toepassingen en bieden een uitstekend draagvermogen en een geoptimaliseerde slijtvastheid.

Belangrijkste Voordelen:
• Ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen;
• Open ontwerp vereenvoudigt onderhoud en smering;
• Geschikt voor toepassingen met hoge toerentallen dankzij de C3 interne radiale speling;
• Lage wrijvingsweerstand die interne wrijving vermindert;
• Hoogwaardige productie die zorgt voor een lange levensduur.

Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor elektromotoren, industriële pompen, ventilatoren en werktuigmachines. Het is ook geschikt voor transportbanden en apparatuur die betrouwbare prestaties bij hoge toerentallen vereisen. Daarnaast wordt het gebruikt in de voedingsverwerkingsindustrie, landbouwmachines, transmissiesystemen en luchtvaarttoepassingen, waar thermisch beheer en duurzaamheid van essentieel belang zijn.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals FAG en INA zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)8x32x32 mm
Logistiek gewicht25 g
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte8 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie160..-a
Materiaalstaal
Referentietoerental20000 rpm
Grenstoerental33500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2840 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5590 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 11,69 excl. BTW
/ stuk
€ 14,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen