Groefkogellager FAG 685-2Z>N, Buitendiameter: 11 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 5 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:685-2Z>N
Rubix:03119951
Fabrikant:0884350670000
EAN:4064327765567

Documenten
Productdetails : FAG 685-2Z/HLC KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 68..-2Z, enkelrijig, met schilden, kooi van plaatstaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 5 mm |
| Buitendiameter | 11 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Serie | 68 |
| Materiaal | staal (ring); keramiek (kogels); plaatstaal (kooi) |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 71000 rpm |
| Nauwkeurigheid | pn |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 283 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 716 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 119,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen