Groefkogellager FAG 16032-C3, Buitendiameter: 240 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 160 mm
Groefkogellager 160
Zie technische informatieReferenties
FAG:16032-C3
Rubix:03021868
Fabrikant:0190058300030
EAN:4012801185110

Productdetails : FAG 16032-C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep-groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.
Dit FAG-groefkogellager biedt een betrouwbare en hoogwaardige oplossing en is geschikt voor een breed scala aan industriële omgevingen. Dankzij het open ontwerp wordt de montage vergemakkelijkt en zorgt het lager voor een lage wrijving, waardoor het bijzonder effectief is voor toepassingen met hoge toerentallen. Het is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen, wat een uitstekende veelzijdigheid biedt.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een kooi van staalplaat en heeft een C3 interne radiale speling, wat zorgt voor extra ruimte tussen de kogels en de loopbanen. Deze configuratie minimaliseert interne wrijving en maakt hogere toerentallen mogelijk. Het kan zware radiale belastingen en gemiddelde axiale belastingen weerstaan. De kooi biedt een betrouwbare weerstand tegen continue belastingen en absorbeert schokken en tijdelijke overbelastingen effectief. De afwezigheid van afdichtingen maakt dit lager geschikt voor schone omgevingen waar optimale koeling vereist is.
Onderhoud:
Om een soepele werking en een langere levensduur te garanderen, vereist dit lager regelmatige smering. Het is essentieel om hoogwaardige smeermiddelen te gebruiken die zijn afgestemd op de specifieke gebruiksomstandigheden. Periodieke inspecties van het geluid, de temperatuur en trillingen worden aanbevolen om afwijkingen snel op te sporen. Bij tekenen van slijtage wordt snelle vervanging geadviseerd om verdere schade aan de apparatuur te voorkomen.
Afdichting:
Dit lager is open, zonder afdichtingen, wat betekent dat het geen bescherming biedt tegen externe verontreinigingen zoals stof of vocht. Daarom is het bij voorkeur te gebruiken in schone en gecontroleerde omgevingen om de binnendringing van vuil en deeltjes te voorkomen.
Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler Group en is een wereldleider in het produceren van lager- en geleidingsoplossingen voor de industrie en de auto-industrie. Het bedrijf heeft een lange expertise opgebouwd en staat bekend om zijn geavanceerde technologieën die betrouwbaarheid, prestaties en een lange levensduur garanderen.
Belangrijkste Voordelen:
- Ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen;
- Open ontwerp vereenvoudigt montage en onderhoud;
- C3 interne radiale speling maakt hoge toerentallen mogelijk;
- Lage interne wrijving voor optimale prestaties.
Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor toepassingen zoals elektromotoren, industriële pompen, ventilatoren, werktuigmachines, transportbanden en landbouwmachines. Het is bijzonder geschikt voor omgevingen waar warmtebeheer en hoge toerentallen cruciaal zijn.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een kooi van staalplaat en heeft een C3 interne radiale speling, wat zorgt voor extra ruimte tussen de kogels en de loopbanen. Deze configuratie minimaliseert interne wrijving en maakt hogere toerentallen mogelijk. Het kan zware radiale belastingen en gemiddelde axiale belastingen weerstaan. De kooi biedt een betrouwbare weerstand tegen continue belastingen en absorbeert schokken en tijdelijke overbelastingen effectief. De afwezigheid van afdichtingen maakt dit lager geschikt voor schone omgevingen waar optimale koeling vereist is.
Onderhoud:
Om een soepele werking en een langere levensduur te garanderen, vereist dit lager regelmatige smering. Het is essentieel om hoogwaardige smeermiddelen te gebruiken die zijn afgestemd op de specifieke gebruiksomstandigheden. Periodieke inspecties van het geluid, de temperatuur en trillingen worden aanbevolen om afwijkingen snel op te sporen. Bij tekenen van slijtage wordt snelle vervanging geadviseerd om verdere schade aan de apparatuur te voorkomen.
Afdichting:
Dit lager is open, zonder afdichtingen, wat betekent dat het geen bescherming biedt tegen externe verontreinigingen zoals stof of vocht. Daarom is het bij voorkeur te gebruiken in schone en gecontroleerde omgevingen om de binnendringing van vuil en deeltjes te voorkomen.
Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler Group en is een wereldleider in het produceren van lager- en geleidingsoplossingen voor de industrie en de auto-industrie. Het bedrijf heeft een lange expertise opgebouwd en staat bekend om zijn geavanceerde technologieën die betrouwbaarheid, prestaties en een lange levensduur garanderen.
Belangrijkste Voordelen:
- Ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen;
- Open ontwerp vereenvoudigt montage en onderhoud;
- C3 interne radiale speling maakt hoge toerentallen mogelijk;
- Lage interne wrijving voor optimale prestaties.
Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor toepassingen zoals elektromotoren, industriële pompen, ventilatoren, werktuigmachines, transportbanden en landbouwmachines. Het is bijzonder geschikt voor omgevingen waar warmtebeheer en hoge toerentallen cruciaal zijn.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals FAG en INA zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25x240x240 mm |
| Logistiek gewicht | 3800 g |
| Binnendiameter | 160 mm |
| Buitendiameter | 240 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 160 |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 2950 rpm |
| Grenstoerental | 3800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 114000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 109000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 467,10 excl. BTW
/ stuk
€ 565,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen