Groefkogellager FAG 6210-C-C3>V, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 50 mm
Groefkogellagers 62
Zie technische informatieReferenties
FAG:6210-C-C3>V
Rubix:03018578
Fabrikant:3011138400030
EAN:4064328239944

Productdetails : FAG 6210 C/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellagers 62, afmetingen conform DIN 625-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62..-c |
| Grenstoerental | 11700 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 38000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,21 excl. BTW
/ stuk
€ 42,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen