Groefkogellager FAG 6024-2RSR-C3, Buitendiameter: 180 mm | Breedte: 28 mm | Binnendiameter: 120 mm

Groefkogellager, 2 afdichtingen FAG

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6024-2RSR-C3
Rubix:03025101
Fabrikant:0167184880030
EAN:4026677048813
FAG 6024-2RSR/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter120 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6024-2RSR/C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager met rubber afdichtingen aan beide zijden en een plaatstalen kooi is bijzonder veelzijdig. De rubber afdichtingen voegen een lichte extra rotatieweerstand toe, wat het weerstandskoppel iets verhoogt. Daarom is dit lager niet geschikt voor toepassingen met zeer hoge snelheden.

Afdichting:
Dit FAG-groefkogellager is uitgerust met hoogwaardige afdichtingen die zorgen voor een effectieve bescherming tegen stof, vuil en vocht. Deze eigenschap draagt bij aan een langere levensduur van het lager en behoud van optimale prestaties onder zware omstandigheden.

Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Diepgroefkogellager 60..-2RSR, eenrijig, afdichtingen, plaatstalen kooi

Toepassingen

Dit lager is bij uitstek geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen, zoals gereedschapsmachines, mechanische transmissies, mechanische transportbanden of airconditioningsystemen. Dankzij zijn veelzijdigheid is het een slimme keuze voor diverse industrieën.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2180 g
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte28 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Serie60..-2rsr
Grenstoerental1920 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r77000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr88000 N
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84821090
€ 312,13 excl. BTW
/ stuk
€ 377,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen