Groefkogellager akn 6316 C4/SQ77, Buitendiameter: 170 mm | Breedte: 39 mm | Binnendiameter: 80 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
akn:6316 C4/SQ77
Rubix:03434104

Productdetails : AKN 6316 C4/SQ77 KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Groefkogellager stroomgeïsoleerd 500V
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Breedte | 39 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 968,13 excl. BTW
/ stuk
€ 1.171,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
