Groefkogellager FAG 4215-B-TVH, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 31 mm | Binnendiameter: 75 mm

Groefkogellager 42..-B

Zie technische informatie

Referenties

FAG:4215-B-TVH
Rubix:03022500
Fabrikant:0190023860000
EAN:4012801197106
FAG 4215 B/TVH KOGELLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter75 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte31 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 4215-B-TVH KOGELLAGER TWEERIJIG POLYAMIDE KOOI


Dit tweerijige kogellager van FAG is een essentieel onderdeel voor toepassingen die hoge tot zeer hoge rotatiesnelheden vereisen. Ontworpen om een hogere belastingscapaciteit te bieden in vergelijking met enkelrijige kogellagers, is dit tweerijige lager met een kunststof kooi ideaal voor diverse industriële sectoren zoals de auto-industrie, voedingsmiddelen, farmacie, hernieuwbare energie, transport, defensie, chemie, metallurgie, distributie, logistiek en bouw.

Kenmerken:
Dit kogellager onderscheidt zich door zijn tweerijige ontwerp en kunststof kooi. Tweerijige kogellagers hebben een vergelijkbare structuur als enkelrijige kogellagers, maar beschikken over twee loopbanen in zowel de binnen- als de buitenringen, elk met zijn eigen rij kogels. Deze tweerijige kogellagers zijn niet zelfinstellend vanwege hun interne constructie. Bij gebruik van deze lagers is foutieve uitlijning niet toegestaan. Door hun ontwerp en functie komen tweerijige kogellagers overeen met een paar enkelrijige kogellagers. Ze zijn ontworpen voor hoge tot zeer hoge rotatiesnelheden en worden toegepast wanneer de belastingscapaciteit van enkelrijige kogellagers niet voldoende is. Tweerijige uitvoeringen zijn voor dezelfde boring- en buitendiameter iets breder dan enkelrijige lagers, maar kunnen aanzienlijk hogere belastingen aan.

Onderhoud:
1. Smeer het lager regelmatig.
2. Controleer de kunststof kooi om schade te voorkomen.
3. Reinig het lager regelmatig voor een optimale werking.

Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Diepgroefkogellager 42.-B-TVH, dubbele rij, kunststof kooi

Sterke punten

- Hoge belastingscapaciteit
- Verhoogde betrouwbaarheid en duurzaamheid
- Eenvoudig ontwerp en robuuste werking
- Laag wrijvingsmoment voor hoge snelheden
- Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen aan

Toepassingen

Dit groefkogellager van FAG kan worden gebruikt in omgevingen die hoge tot zeer hoge rotatiesnelheden vereisen, zoals industriële machines, transportapparatuur, huishoudelijke apparaten, automobiele apparatuur, kleine reductoren en geautomatiseerde productiesystemen.

Dit lager is open, wat betekent dat het niet afgedicht is en regelmatig gesmeerd moet worden. Dit groefkogellager is daarom niet aanbevolen voor gebruik in stoffige of vochtige omgevingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)31x130x130 mm
Logistiek gewicht1580 g
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte31 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie42..-b-tvh
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Referentietoerental4450 rpm
Grenstoerental4100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r76000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr72000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 329,07 excl. BTW
/ stuk
€ 398,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen