Groefkogellager SKF 6002-2RSL/C3LHT23, Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 9 mm | Binnendiameter: 15 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6002-2RSL/C3LHT23
Rubix:03801109
Fabrikant:192869
EAN:7316572147337

Productdetails : SKF 6002-2RSL/C3/LHT23 KOGELLAGER EENRIJIG 2 WRIJVINGSARME AFDICHTINGEN
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF groefkogellager biedt een betrouwbare en eenvoudig te installeren oplossing, die zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen kan opvangen. Dankzij de wrijvingsarme afdichtingen aan beide zijden en de verhoogde speling (C3) is dit lager ideaal voor toepassingen op hoge snelheid in ongeregelde omgevingen. Het afdichtingsontwerp vermindert de onderhoudsbehoefte, verlengt de levensduur en verbetert de algehele prestaties van het product.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager van SKF is uitgerust met een kooi van plaatstaal, wat zorgt voor een goede weerstand tegen constante radiale belastingen en incidentele schokken. De afdichtingen van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden beschermen effectief tegen vaste en vloeibare verontreinigingen, terwijl het smeermiddel binnen blijft. Dankzij de lage wrijving en de interne verhoogde speling (C3) biedt het lager verminderde interne wrijving, waardoor hoge snelheden mogelijk zijn. Het lager is voorgesmeerd met een lithiumvet van consistentie NLGI 2 tot 3, wat optimale prestaties verzekert over een breed temperatuurbereik van -50 tot +140 °C.
Onderhoud:
Dit SKF groefkogellager vereist weinig onderhoud dankzij de afdichtingen, die het smeermiddel effectief vasthouden en indringing van deeltjes voorkomen. Bovendien draagt de lage wrijving bij aan het minimaliseren van slijtage, waardoor de levensduur wordt verlengd. Het wordt echter aanbevolen om regelmatig de bedrijfstemperatuur en het trillingsniveau te controleren om eventuele afwijkingen vroegtijdig op te sporen. Deze controles helpen de levensduur van het lager te optimaliseren en zorgen voor een soepele werking, vooral in hogesnelheidstoepassingen waar thermische variaties aanzienlijk kunnen zijn.
Afdichting:
De lipafdichtingen van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden bieden uitstekende bescherming tegen stof, water en andere verontreinigingen. Ze zijn ook bestand tegen oliën en vetten, wat de prestaties van het lager verbetert in vochtige of chemisch belaste omgevingen.
Merkinformatie:
SKF biedt een breed assortiment aan lagers, afdichtingen, mechatronica, smeersystemen en diensten die de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur optimaliseren. De producten van SKF vinden toepassing in diverse sectoren zoals de automobielindustrie, luchtvaart, spoorwegen, productie, voedselverwerking, medische sector, energie en landbouw. Deze oplossingen staan bekend om hun hoge kwaliteit en duurzaamheid, waardoor ze geschikt zijn voor de meest veeleisende industriële omgevingen.
Belangrijkste Voordelen:
- NBR-afdichtingen aan beide zijden zorgen voor uitstekende bescherming tegen vaste en vloeibare verontreinigingen;
- Verhoogde radiale speling (C3) maakt hoge snelheden mogelijk met een lagere wrijving;
- Stil functioneren door goede trillingsabsorptie en minimale interne wrijving;
- Vermogen om hoge radiale en matige axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen;
- Gesmeerd met lithiumvet, effectief over een temperatuurbereik van -50 tot +140 °C.
Toepassingen:
Dit eenrijige groefkogellager van SKF is bijzonder geschikt voor industriële toepassingen die hoge snelheden en betrouwbare bescherming tegen verontreinigingen vereisen. Het wordt vaak gebruikt in elektromotoren, ventilatoren, pompen en hogesnelheid gereedschapsmachines. Daarnaast vindt men het terug in huishoudelijke apparaten zoals wasmachines en drogers, evenals in sommige automobieltoepassingen, zoals transmissies en wielnaven. Dankzij zijn vermogen om thermische uitzettingen op te vangen is het ook een betrouwbare keuze in omgevingen met sterke temperatuurvariaties.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager van SKF is uitgerust met een kooi van plaatstaal, wat zorgt voor een goede weerstand tegen constante radiale belastingen en incidentele schokken. De afdichtingen van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden beschermen effectief tegen vaste en vloeibare verontreinigingen, terwijl het smeermiddel binnen blijft. Dankzij de lage wrijving en de interne verhoogde speling (C3) biedt het lager verminderde interne wrijving, waardoor hoge snelheden mogelijk zijn. Het lager is voorgesmeerd met een lithiumvet van consistentie NLGI 2 tot 3, wat optimale prestaties verzekert over een breed temperatuurbereik van -50 tot +140 °C.
Onderhoud:
Dit SKF groefkogellager vereist weinig onderhoud dankzij de afdichtingen, die het smeermiddel effectief vasthouden en indringing van deeltjes voorkomen. Bovendien draagt de lage wrijving bij aan het minimaliseren van slijtage, waardoor de levensduur wordt verlengd. Het wordt echter aanbevolen om regelmatig de bedrijfstemperatuur en het trillingsniveau te controleren om eventuele afwijkingen vroegtijdig op te sporen. Deze controles helpen de levensduur van het lager te optimaliseren en zorgen voor een soepele werking, vooral in hogesnelheidstoepassingen waar thermische variaties aanzienlijk kunnen zijn.
Afdichting:
De lipafdichtingen van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden bieden uitstekende bescherming tegen stof, water en andere verontreinigingen. Ze zijn ook bestand tegen oliën en vetten, wat de prestaties van het lager verbetert in vochtige of chemisch belaste omgevingen.
Merkinformatie:
SKF biedt een breed assortiment aan lagers, afdichtingen, mechatronica, smeersystemen en diensten die de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur optimaliseren. De producten van SKF vinden toepassing in diverse sectoren zoals de automobielindustrie, luchtvaart, spoorwegen, productie, voedselverwerking, medische sector, energie en landbouw. Deze oplossingen staan bekend om hun hoge kwaliteit en duurzaamheid, waardoor ze geschikt zijn voor de meest veeleisende industriële omgevingen.
Belangrijkste Voordelen:
- NBR-afdichtingen aan beide zijden zorgen voor uitstekende bescherming tegen vaste en vloeibare verontreinigingen;
- Verhoogde radiale speling (C3) maakt hoge snelheden mogelijk met een lagere wrijving;
- Stil functioneren door goede trillingsabsorptie en minimale interne wrijving;
- Vermogen om hoge radiale en matige axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen;
- Gesmeerd met lithiumvet, effectief over een temperatuurbereik van -50 tot +140 °C.
Toepassingen:
Dit eenrijige groefkogellager van SKF is bijzonder geschikt voor industriële toepassingen die hoge snelheden en betrouwbare bescherming tegen verontreinigingen vereisen. Het wordt vaak gebruikt in elektromotoren, ventilatoren, pompen en hogesnelheid gereedschapsmachines. Daarnaast vindt men het terug in huishoudelijke apparaten zoals wasmachines en drogers, evenals in sommige automobieltoepassingen, zoals transmissies en wielnaven. Dankzij zijn vermogen om thermische uitzettingen op te vangen is het ook een betrouwbare keuze in omgevingen met sterke temperatuurvariaties.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 29 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 6002 |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,40 excl. BTW
/ stuk
€ 18,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
