Groefkogellager SNR 6304Z, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 20 mm

SNR - Diepe groefkogellager - 6304.Z

Zie technische informatie
Referenties
SNR:6304Z
Rubix:A0485045
Fabrikant:6304.Z
EAN:3413520143206
SNR 6304 Z KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 6304 Z KOGELLAGER


Diepe groefkogellager, radiaal contact, geperste stalen kooi, eenzijdige afscherming

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Afdichtingeén metalen schild
Type lagerspelingcn
Serie6300
Kokerstaal
Referentietoerental14000 rpm
Grenstoerental23000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr15800 N
Gewicht0,147 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,19 excl. BTW
/ stuk
8,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen