Groefkogellager FAG 61944-MA-C3, Buitendiameter: 300 mm | Breedte: 38 mm | Binnendiameter: 220 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:61944-MA-C3
Rubix:A0692924
Fabrikant:0384491020030
EAN:4026677585325
FAG 61944 MA/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter220 mm
Buitendiameter300 mm
Breedte38 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 61944 MA/C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Diepgroefkogellager 619..-MA, enkele rij, massieve messing kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht8500 g
Binnendiameter220 mm
Buitendiameter300 mm
Breedte38 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie619..-ma
Kokermessing
Referentietoerental2600 rpm
Grenstoerental3700 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r202000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr186000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2.054,88 excl. BTW
/ stuk
2.486,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen