Groefkogellager FAG 6011-C3, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 55 mm

Groefkogellager 60

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6011-C3
Rubix:03018422
Fabrikant:0167177400030
EAN:4012801068710
FAG 6011 C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6011 C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellager 60, afmetingen conform DIN 625-1
Deep groove ball bearing 60, single row, steel sheet metal cage

Sterke punten

Simple design and robust in operation.

Low frictional torque gives high speed capability.

Able to accommodate radial and axial loads in both directions.

Shielded or sealed variants require no maintenance.

Toepassingen

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)16x90x90 mm
Logistiek gewicht397 g
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte18 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie60
Materiaalstaal
Referentietoerental8300 rpm
Grenstoerental10700 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r21200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr30000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 34,74 excl. BTW
/ stuk
€ 42,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen