Groefkogellager SNR 6202NRZZ, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 11 mm | Binnendiameter: 15 mm

Diepe groefkogellagers, enkelrijig

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SNR:6202NRZZ
Rubix:A0486909
EAN:3413520701451
SNR 6202-2Z/NR KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte11 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SNR 6202-2Z/NR KOGELLAGER


Starre kogellager, radiaalcontact, kooi van plaatmetaal, groef en borgring op de buitendiameter, afschermers aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)60x60x21 mm
Logistiek gewicht46 g
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte11 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie6200
Kokerstaal
Referentietoerental20000 rpm
Grenstoerental27000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r3750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr7700 N
Gewicht0,045 kg
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,02 excl. BTW
/ stuk
7,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen