Groefkogellager FAG 6024-C3, Buitendiameter: 180 mm | Breedte: 28 mm | Binnendiameter: 120 mm

Groefkogellager 60

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6024-C3
Rubix:03022874
Fabrikant:0167184700030
EAN:4012801275224
FAG 6024 C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter120 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6024 C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellager 60, afmetingen conform DIN 625-1
Deep groove ball bearing 60, single row, steel sheet metal cage

Sterke punten

Simple design and robust in operation.

Low frictional torque gives high speed capability.

Able to accommodate radial and axial loads in both directions.

Shielded or sealed variants require no maintenance.

Toepassingen

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)28x26x26 mm
Logistiek gewicht2180 g
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte28 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie60
Materiaalstaal
Referentietoerental4450 rpm
Grenstoerental5000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r77000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr88000 N
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84821090
€ 239,26 excl. BTW
/ stuk
€ 289,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen