Groefkogellager FAG 63000-A-2RSR, Buitendiameter: 26 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 10 mm

Groefkogellager 630..-2RSR

Zie technische informatie
Referenties
FAG:63000-A-2RSR
Rubix:03023670
Fabrikant:0597140260000
EAN:4012802331325
FAG 63000 A/2RSR KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 63000-A-2RSR KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGEDICHT


Dit groefkogellager van FAG is een hoogwaardige technische oplossing, ontworpen om te voldoen aan de strenge eisen van industriële omgevingen. Het biedt optimale prestaties met een soepele rotatie en biedt uitstekende bescherming tegen externe verontreinigingen.

Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager van FAG is ontworpen om voornamelijk radiale belastingen te weerstaan en biedt tegelijkertijd een nauwkeurige en soepele rotatie. Het lager is voorzien van een kooi van plaatstaal en twee afdichtingen van rubber. Deze constructie garandeert een lange levensduur en een betrouwbare werking, zelfs onder zware omstandigheden.

Onderhoud:
Dit enkelrijige groefkogellager is ontworpen om de onderhoudsbehoeften te minimaliseren dankzij de rubberen afdichtingen die de interne componenten beschermen tegen externe verontreinigingen. Toch wordt aangeraden om periodiek controles uit te voeren om ervoor te zorgen dat de afdichtingen intact zijn en het lager naar behoren functioneert, zodat de levensduur wordt verlengd en optimale prestaties worden behouden.

Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Diepgroefkogellager 630.-A-2RSR, eenrijig, afdichtingen, kooi van plaatstaal

Sterke punten

Dit groefkogellager beschikt over rubberen afdichtingen die een superieure bescherming bieden tegen externe verontreinigingen, wat zorgt voor een lange levensduur en een betrouwbare werking zonder frequente onderhoudsonderbrekingen. De kooi van plaatstaal zorgt voor een uitstekende belastingverdeling, wat bijdraagt aan een soepele rotatie en slijtage van de componenten vermindert. Bovendien werkt dit lager stil, wat het een ideale keuze maakt voor geluidsgevoelige apparatuur.

Toepassingen

Dit enkelrijige groefkogellager wordt gebruikt in diverse industriële toepassingen, zoals reductoren, transmissies, versnellingsbakken, gereedschapsmachines, hef- en transportsystemen, landbouwapparatuur en elektrische voertuigen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)12x26x26 mm
Logistiek gewicht28 g
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte12 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie630..-a-2rsr
Materiaalstaal
Grenstoerental17600 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1970 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr4580 N
Aangepaste tariefcode84821010
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
199,00 excl. BTW
/ 10 stuks
240,79 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden