Groefkogellager FAG 6044-M-C3, Buitendiameter: 340 mm | Breedte: 56 mm | Binnendiameter: 220 mm
Groefkogellager 60
Zie technische informatieReferenties
FAG:6044-M-C3
Rubix:03022944
Fabrikant:0190956270030
EAN:4012801202022

Productdetails : FAG 6044 M/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellager 60, afmetingen conform DIN 625-1
Deep groove ball bearing 60..-M, single row, solid brass cage
Sterke punten
Simple design and robust in operation.
Low frictional torque gives high speed capability.
Able to accommodate radial and axial loads in both directions.
Shielded or sealed variants require no maintenance.
Toepassingen
Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 56x340x340 mm |
| Logistiek gewicht | 18800 g |
| Binnendiameter | 220 mm |
| Buitendiameter | 340 mm |
| Breedte | 56 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 60..-m |
| Materiaal | staal |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 2700 rpm |
| Grenstoerental | 3300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 290000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 247000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.223,23 excl. BTW
/ stuk
€ 2.690,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen