Groefkogellager SKF 6202-2RSH/C2, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 11 mm | Binnendiameter: 15 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6202-2RSH/C2
Rubix:03471558
Fabrikant:177699
EAN:7316571817460

Productdetails : SKF 6202-2RSH/C2 KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogelrollager van SKF is ontworpen om uitstekende prestaties te leveren in industriële toepassingen. Het eenrijige lager, dat is gemaakt van staalplaat en is voorzien van twee afdichtingen, kan zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen ondersteunen. Het ontwerp met een verminderde interne speling (C2) zorgt voor verhoogde precisie, wat ideaal is voor toepassingen die weinig trillingen vereisen.
Kenmerken:
Dit groefkogelrollager van SKF blinkt uit door het vermogen om matige radiale en axiale belastingen te ondersteunen, terwijl het zorgt voor lage wrijving. Het lager is voorzien van afdichtingen die uitstekende bescherming bieden tegen stof, vocht en andere verontreinigingen, waardoor een optimale smering in het lager wordt vastgehouden. De verminderde radiale interne speling zorgt voor een betere controle van de precisie en een verhoogde stabiliteit bij gebruik. Dit lager is gemaakt van hoogwaardig staalplaat en is ontworpen om duurzaam bestand te zijn tegen constante belastingen en temperatuurschommelingen.
Onderhoud:
Om een lange levensduur te garanderen, moet dit lager periodiek worden geïnspecteerd. Smering wordt vooraf aangebracht tijdens de productie. Regelmatig reinigen van de afdichtingen helpt bij het voorkomen van ophoping van verontreinigingen en zorgt voor een soepele werking. Het is ook aan te raden om te controleren op tekenen van oververhitting of ongewoon geluid, vooral bij deze modellen met verminderde speling waarbij de interne wrijving hoger is.
Afdichting:
Dit groefkogellager is afgedicht met twee afdichtingen van nitrile rubber (NBR), die het binnendringen van water, stof en andere verontreinigingen effectief voorkomen. NBR-rubber is bijzonder goed bestand tegen oliën en vetten, waardoor het lager optimaal wordt beschermd en de levensduur wordt verlengd. Bij de RSH-afdichting komt de lip van de afdichting axiaal in contact met de binnenring in een groef aan de zijkant en heeft deze een secundaire afdichtingslip die bestand is tegen hogedrukreiniging en het binnendringen van water voorkomt. De vorm van de lip voorkomt dat de afdichting in het lager wordt geduwd. Deze afdichting beperkt echter het gebruik tot matige toerentallen, maar biedt meer bescherming in veeleisende omgevingen.
Merkinformatie:
SKF is een belangrijke wereldspeler in lageroplossingen en rotatietechnologieën. Het merk werd opgericht in 1907 en staat bekend om zijn voortdurende innovatie en betrouwbaarheid. Het bedrijf ontwikkelt oplossingen om wrijving te verminderen en de prestaties van industriële systemen te verhogen, en biedt een breed scala aan hoogwaardige producten voor mechanische toepassingen.
Voordelen:
• Uitstekende afdichting dankzij de RSH-afdichtingen van nitrile rubber (NBR).
• Vermogen om hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen te ondersteunen.
• Verminderde interne speling voor hogere precisie en minder trillingen.
Toepassingen:
Dit SKF-groefkogelrollager is ideaal voor transmissiesystemen in industriële robots en motoren die aan lage thermische variaties worden blootgesteld. Het is bijzonder geschikt voor nauwkeurige meetapparatuur of industriële printers, waar controle van de interne spelingen essentieel is. Het product is ook perfect te gebruiken in industriële omgevingen met lage trillingen en gematigde toerentallen, waardoor optimale en duurzame prestaties gegarandeerd zijn.
Kenmerken:
Dit groefkogelrollager van SKF blinkt uit door het vermogen om matige radiale en axiale belastingen te ondersteunen, terwijl het zorgt voor lage wrijving. Het lager is voorzien van afdichtingen die uitstekende bescherming bieden tegen stof, vocht en andere verontreinigingen, waardoor een optimale smering in het lager wordt vastgehouden. De verminderde radiale interne speling zorgt voor een betere controle van de precisie en een verhoogde stabiliteit bij gebruik. Dit lager is gemaakt van hoogwaardig staalplaat en is ontworpen om duurzaam bestand te zijn tegen constante belastingen en temperatuurschommelingen.
Onderhoud:
Om een lange levensduur te garanderen, moet dit lager periodiek worden geïnspecteerd. Smering wordt vooraf aangebracht tijdens de productie. Regelmatig reinigen van de afdichtingen helpt bij het voorkomen van ophoping van verontreinigingen en zorgt voor een soepele werking. Het is ook aan te raden om te controleren op tekenen van oververhitting of ongewoon geluid, vooral bij deze modellen met verminderde speling waarbij de interne wrijving hoger is.
Afdichting:
Dit groefkogellager is afgedicht met twee afdichtingen van nitrile rubber (NBR), die het binnendringen van water, stof en andere verontreinigingen effectief voorkomen. NBR-rubber is bijzonder goed bestand tegen oliën en vetten, waardoor het lager optimaal wordt beschermd en de levensduur wordt verlengd. Bij de RSH-afdichting komt de lip van de afdichting axiaal in contact met de binnenring in een groef aan de zijkant en heeft deze een secundaire afdichtingslip die bestand is tegen hogedrukreiniging en het binnendringen van water voorkomt. De vorm van de lip voorkomt dat de afdichting in het lager wordt geduwd. Deze afdichting beperkt echter het gebruik tot matige toerentallen, maar biedt meer bescherming in veeleisende omgevingen.
Merkinformatie:
SKF is een belangrijke wereldspeler in lageroplossingen en rotatietechnologieën. Het merk werd opgericht in 1907 en staat bekend om zijn voortdurende innovatie en betrouwbaarheid. Het bedrijf ontwikkelt oplossingen om wrijving te verminderen en de prestaties van industriële systemen te verhogen, en biedt een breed scala aan hoogwaardige producten voor mechanische toepassingen.
Voordelen:
• Uitstekende afdichting dankzij de RSH-afdichtingen van nitrile rubber (NBR).
• Vermogen om hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen te ondersteunen.
• Verminderde interne speling voor hogere precisie en minder trillingen.
Toepassingen:
Dit SKF-groefkogelrollager is ideaal voor transmissiesystemen in industriële robots en motoren die aan lage thermische variaties worden blootgesteld. Het is bijzonder geschikt voor nauwkeurige meetapparatuur of industriële printers, waar controle van de interne spelingen essentieel is. Het product is ook perfect te gebruiken in industriële omgevingen met lage trillingen en gematigde toerentallen, waardoor optimale en duurzame prestaties gegarandeerd zijn.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 11x35x35 mm |
| Logistiek gewicht | 45,4 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 11 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c2 |
| Serie | 62.. |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,83 excl. BTW
/ stuk
€ 10,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
