Groefkogellager FAG 61822-2RSR-Y, Buitendiameter: 140 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 110 mm
Groefkogellager 618..-2RSR
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:61822-2RS-Y
FAG:61822-2RSR-Y
Rubix:03023100
Fabrikant:0807291770000
EAN:4054364196080

Productdetails : FAG 61822-2RSR-Y KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGEDICHT
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep-groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.
Dit groefkogellager van het merk FAG onderscheidt zich door de messing kooi en rubberen, slepende afdichtingen aan beide zijden, die een effectieve bescherming bieden tegen verontreinigingen. Het is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen en garandeert betrouwbare en duurzame prestaties.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een messing kooi, wat zorgt voor een uitstekende stabiliteit onder hoge belastingen en een verhoogde weerstand tegen schokken en trillingen. De standaard interne radiale speling garandeert een gelijkmatige verdeling van de belastingen, terwijl de slepende afdichtingen van nitrilrubber (NBR) aan beide zijden effectief beschermen tegen verontreinigingen en vocht. Hoewel de afdichtingen een lichte wrijving veroorzaken, behoudt dit lager toch het vermogen om hoge toerentallen te bereiken.
Onderhoud:
Dit product vereist minimaal onderhoud. De rubberen afdichtingen houden het smeermiddel effectief vast, waardoor de behoefte aan nasmering wordt geminimaliseerd. Regelmatige controles van de gebruiksomstandigheden, zoals de temperatuur- en trillingsvariaties, worden echter aanbevolen. Periodieke inspecties van het geluid en de temperatuur helpen bij het vroegtijdig identificeren van eventuele defecten en garanderen een maximale levensduur.
Afdichting:
Dit lager is voorzien van slepende afdichtingen van nitrilrubber (NBR) aan beide zijden, wat een uitstekende bescherming biedt tegen vaste en vloeibare verontreinigingen. Deze afdichtingen vormen een effectieve barrière tegen stof, water en oliespatten, terwijl ze het smeermiddel binnenin houden. Dit ontwerp vermindert slijtage en verlengt de levensduur van het lager, waardoor het geschikt is voor industriële omgevingen met zware gebruiksomstandigheden.
Merkinformatie:
FAG is een filiaal van de Schaeffler Group en is een belangrijke speler in de productie van lagers en geleidingsoplossingen. Het merk staat bekend om zijn technische expertise en innovatie, en ontwikkelt hoogwaardige producten voor de industrie en de auto-industrie. De deskundigheid inzake materialen en smering garandeert duurzame, betrouwbare oplossingen die voldoen aan de strengste eisen van industriële en mechanische toepassingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Optimale bescherming tegen stof, water en verontreinigingen;
- Messing kooi die een hoge weerstand tegen schokken en trillingen biedt;
- Uitstekende weerstand tegen radiale en axiale belastingen;
- Minimaal onderhoud dankzij effectieve afdichtingen;
- Geschikt voor veeleisende toepassingen en complexe industriële omgevingen.
Toepassingen:
Dit lager wordt gebruikt voor diverse industriële toepassingen, waaronder versnellingsbakken, compressoren en werktuigmachines. Het is ideaal voor transportsystemen, vliegtuigmotoren en turbines, waar precisie en robuustheid essentieel zijn. Dankzij het vermogen om zich aan dynamische belastingen aan te passen en de effectieve afdichting is het een voorkeurskeuze voor omgevingen met hoge mechanische en thermische belastingen.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een messing kooi, wat zorgt voor een uitstekende stabiliteit onder hoge belastingen en een verhoogde weerstand tegen schokken en trillingen. De standaard interne radiale speling garandeert een gelijkmatige verdeling van de belastingen, terwijl de slepende afdichtingen van nitrilrubber (NBR) aan beide zijden effectief beschermen tegen verontreinigingen en vocht. Hoewel de afdichtingen een lichte wrijving veroorzaken, behoudt dit lager toch het vermogen om hoge toerentallen te bereiken.
Onderhoud:
Dit product vereist minimaal onderhoud. De rubberen afdichtingen houden het smeermiddel effectief vast, waardoor de behoefte aan nasmering wordt geminimaliseerd. Regelmatige controles van de gebruiksomstandigheden, zoals de temperatuur- en trillingsvariaties, worden echter aanbevolen. Periodieke inspecties van het geluid en de temperatuur helpen bij het vroegtijdig identificeren van eventuele defecten en garanderen een maximale levensduur.
Afdichting:
Dit lager is voorzien van slepende afdichtingen van nitrilrubber (NBR) aan beide zijden, wat een uitstekende bescherming biedt tegen vaste en vloeibare verontreinigingen. Deze afdichtingen vormen een effectieve barrière tegen stof, water en oliespatten, terwijl ze het smeermiddel binnenin houden. Dit ontwerp vermindert slijtage en verlengt de levensduur van het lager, waardoor het geschikt is voor industriële omgevingen met zware gebruiksomstandigheden.
Merkinformatie:
FAG is een filiaal van de Schaeffler Group en is een belangrijke speler in de productie van lagers en geleidingsoplossingen. Het merk staat bekend om zijn technische expertise en innovatie, en ontwikkelt hoogwaardige producten voor de industrie en de auto-industrie. De deskundigheid inzake materialen en smering garandeert duurzame, betrouwbare oplossingen die voldoen aan de strengste eisen van industriële en mechanische toepassingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Optimale bescherming tegen stof, water en verontreinigingen;
- Messing kooi die een hoge weerstand tegen schokken en trillingen biedt;
- Uitstekende weerstand tegen radiale en axiale belastingen;
- Minimaal onderhoud dankzij effectieve afdichtingen;
- Geschikt voor veeleisende toepassingen en complexe industriële omgevingen.
Toepassingen:
Dit lager wordt gebruikt voor diverse industriële toepassingen, waaronder versnellingsbakken, compressoren en werktuigmachines. Het is ideaal voor transportsystemen, vliegtuigmotoren en turbines, waar precisie en robuustheid essentieel zijn. Dankzij het vermogen om zich aan dynamische belastingen aan te passen en de effectieve afdichting is het een voorkeurskeuze voor omgevingen met hoge mechanische en thermische belastingen.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals FAG en INA zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x140x140 mm |
| Logistiek gewicht | 500 g |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 618..-2rsr-y |
| Grenstoerental | 2230 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 30500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 30000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 246,32 excl. BTW
/ stuk
€ 298,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen