Groefkogellager FAG 6014-RSR, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 70 mm
Groefkogellager 60
Zie technische informatieReferenties
FAG:6014-RSR
Rubix:03022772
Fabrikant:0190939000000
EAN:4012801274180

Productdetails : FAG 6014 RSR KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellager 60, afmetingen conform DIN 625-1
Deep groove ball bearing 60..-RSR, single row, seal, steel sheet metal cage
Sterke punten
Simple design and robust in operation.
Low frictional torque gives high speed capability.
Able to accommodate radial and axial loads in both directions.
Shielded or sealed variants require no maintenance.
Toepassingen
Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x110x110 mm |
| Logistiek gewicht | 631 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Afdichting | eén rubberen afdichting |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 60..-rsr |
| Materiaal | staal |
| Grenstoerental | 3250 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 31000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 40500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,27 excl. BTW
/ stuk
€ 103,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
