Groefkogellager FAG 6213-2Z-C3, Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 23 mm | Binnendiameter: 65 mm
Groefkogellager 62..-2Z
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:6213-2Z-C3
FAG:6213-2Z-C3
Rubix:03023420
Fabrikant:0167210630030
EAN:4054372708329

Productdetails : FAG 6213-2Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellager 62..-2Z, afmetingen conform DIN 625-1, dubbelzijdige afdichting
Deep groove ball bearing 62..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage
Sterke punten
High load capacity, high rotational speed possible.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23x120x120 mm |
| Logistiek gewicht | 1030 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62..-2z |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 6300 rpm |
| Grenstoerental | 7300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 41500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 63000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,26 excl. BTW
/ stuk
€ 104,37 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden