Groefkogellager SKF 6309/HC5C3, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 45 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6309/HC5C3
Rubix:03802227
EAN:7316571209616

Productdetails : SKF 6309 HC5/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen en biedt tegelijkertijd een eenvoudige en efficiënte installatie. Door het open ontwerp functioneert het optimaal in schone, gecontroleerde omgevingen, waar het lage wrijving en een soepele rotatie garandeert. Dankzij de vergrote interne speling is het geschikt voor toepassingen met hoge snelheden, terwijl het een uitstekende warmteafvoer biedt. Dit innovatieve model van het gerenommeerde merk SKF voldoet aan de eisen van moderne industrieën voor een betrouwbare en duurzame werking.
Kenmerken:
Dit enkelrijige lager is uitgerust met een kooi van plaatstaal en loopbanen van silicium-nitride en zorgt voor lage wrijving en een verbeterde energie-efficiëntie, ideaal voor hoge toerentallen. Deze componenten bieden betere prestaties, een langere levensduur, hogere toerentallen, verbeterde slijtvastheid en verhoogde stijfheid. Dankzij de afwezigheid van afdichtingen is het lager eenvoudig te smeren en regelmatig te inspecteren, wat het onderhoud vereenvoudigt. Met zijn C3 interne radiale speling compenseert dit model thermische uitzettingen van onderdelen door warmte, waardoor een stabiele werking wordt gegarandeerd, zelfs bij temperatuurschommelingen. De robuuste constructie maakt het geschikt voor hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen.
Onderhoud:
Dit lager vereist regelmatig onderhoud om een lange levensduur te garanderen. Door de afwezigheid van afdichtingen is het essentieel om de smering regelmatig te controleren en een smeermiddel van hoge kwaliteit te gebruiken dat geschikt is voor de gebruiksomstandigheden. Periodieke inspecties van geluidsniveaus, temperatuur en trillingen helpen vroegtijdige slijtage te detecteren.
Afdichting:
Dit model heeft geen geïntegreerde afdichting, waardoor de onderdelen blootgesteld zijn aan externe verontreinigingen zoals stof, deeltjes of vocht. De afwezigheid van afdichtingen maakt het lager gevoeliger voor vuil en lekkage van smeermiddel. Dit open ontwerp vergemakkelijkt echter de toegang voor onderhoud en zorgt voor optimale warmteafvoer. Het is daarom bijzonder geschikt voor omgevingen met lage verontreiniging, waar schoonheid is gegarandeerd en directe toegang tot de onderdelen mogelijk is.
Merkinformatie:
SKF produceert jaarlijks miljoenen lagers en staat bekend om hoogwaardige oplossingen die de operationele efficiëntie verbeteren. Met een wereldwijd netwerk en een uitgebreid productportfolio biedt SKF altijd een passende oplossing, ongeacht de locatie of industrie. Deze innovatieve producten dragen bij aan de betrouwbaarheid en prestaties van uiteenlopende industriële toepassingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Lage wrijving voor geoptimaliseerde prestaties bij hoge snelheden
- Vergrote interne radiale speling (C3) om thermische uitzettingen op te vangen
- Open ontwerp voor eenvoudig onderhoud en directe toegang
- Geschikt voor hoge radiale en matige axiale belastingen
- Effectieve bescherming tegen elektrische stromen dankzij kogels van silicium-nitride
Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor toepassingen met hoge snelheden, zoals elektromotoren, industriële ventilatoren en werktuigmachines. De mogelijkheid om thermische variaties op te vangen en het lage wrijvingsmoment maken het een uitstekende keuze voor systemen die snelle rotatie en efficiënte koeling vereisen. Het is bijzonder geschikt voor schone omgevingen, om een betrouwbare en verontreinigingsvrije werking te verzekeren.
Kenmerken:
Dit enkelrijige lager is uitgerust met een kooi van plaatstaal en loopbanen van silicium-nitride en zorgt voor lage wrijving en een verbeterde energie-efficiëntie, ideaal voor hoge toerentallen. Deze componenten bieden betere prestaties, een langere levensduur, hogere toerentallen, verbeterde slijtvastheid en verhoogde stijfheid. Dankzij de afwezigheid van afdichtingen is het lager eenvoudig te smeren en regelmatig te inspecteren, wat het onderhoud vereenvoudigt. Met zijn C3 interne radiale speling compenseert dit model thermische uitzettingen van onderdelen door warmte, waardoor een stabiele werking wordt gegarandeerd, zelfs bij temperatuurschommelingen. De robuuste constructie maakt het geschikt voor hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen.
Onderhoud:
Dit lager vereist regelmatig onderhoud om een lange levensduur te garanderen. Door de afwezigheid van afdichtingen is het essentieel om de smering regelmatig te controleren en een smeermiddel van hoge kwaliteit te gebruiken dat geschikt is voor de gebruiksomstandigheden. Periodieke inspecties van geluidsniveaus, temperatuur en trillingen helpen vroegtijdige slijtage te detecteren.
Afdichting:
Dit model heeft geen geïntegreerde afdichting, waardoor de onderdelen blootgesteld zijn aan externe verontreinigingen zoals stof, deeltjes of vocht. De afwezigheid van afdichtingen maakt het lager gevoeliger voor vuil en lekkage van smeermiddel. Dit open ontwerp vergemakkelijkt echter de toegang voor onderhoud en zorgt voor optimale warmteafvoer. Het is daarom bijzonder geschikt voor omgevingen met lage verontreiniging, waar schoonheid is gegarandeerd en directe toegang tot de onderdelen mogelijk is.
Merkinformatie:
SKF produceert jaarlijks miljoenen lagers en staat bekend om hoogwaardige oplossingen die de operationele efficiëntie verbeteren. Met een wereldwijd netwerk en een uitgebreid productportfolio biedt SKF altijd een passende oplossing, ongeacht de locatie of industrie. Deze innovatieve producten dragen bij aan de betrouwbaarheid en prestaties van uiteenlopende industriële toepassingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Lage wrijving voor geoptimaliseerde prestaties bij hoge snelheden
- Vergrote interne radiale speling (C3) om thermische uitzettingen op te vangen
- Open ontwerp voor eenvoudig onderhoud en directe toegang
- Geschikt voor hoge radiale en matige axiale belastingen
- Effectieve bescherming tegen elektrische stromen dankzij kogels van silicium-nitride
Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor toepassingen met hoge snelheden, zoals elektromotoren, industriële ventilatoren en werktuigmachines. De mogelijkheid om thermische variaties op te vangen en het lage wrijvingsmoment maken het een uitstekende keuze voor systemen die snelle rotatie en efficiënte koeling vereisen. Het is bijzonder geschikt voor schone omgevingen, om een betrouwbare en verontreinigingsvrije werking te verzekeren.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 695 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 6309 |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 290,76 excl. BTW
/ stuk
€ 351,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
