Groefkogellager FAG 6215-C3, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 75 mm

Groefkogellager 62

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:6215-C-C3
FAG:6215-C3
Rubix:03023462
Fabrikant:0167212500030
EAN:4012801203432
FAG 6215 C/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter75 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6215 C/C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellager 62, afmetingen conform DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage

Sterke punten

High load capacity, high rotational speed possible.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)25x130x130 mm
Logistiek gewicht1210 g
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte25 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie62
Materiaalstaal
Referentietoerental5900 rpm
Grenstoerental7100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r49000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr70000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 91,59 excl. BTW
/ stuk
€ 110,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen