Groefkogellager FAG 6216-C3, Buitendiameter: 140 mm | Breedte: 26 mm | Binnendiameter: 80 mm
Groefkogellager 62
Zie technische informatieReferenties
FAG:6216-C3
Rubix:03023474
Fabrikant:0167213650030
EAN:4012801077408

Productdetails : FAG 6216 C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellager 62, afmetingen conform DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage
Sterke punten
High load capacity, high rotational speed possible.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 26x140x140 mm |
| Logistiek gewicht | 1460 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 26 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62 |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 5500 rpm |
| Grenstoerental | 7300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 55000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 77000 N |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,29 excl. BTW
/ stuk
€ 132,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen