Groefkogellager SNR 6211E, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 21 mm | Binnendiameter: 55 mm
Diepe groefkogellagers, eenrijig
Zie technische informatieReferenties
SNR:6211E
Rubix:A0485069
Fabrikant:6211.E
EAN:3413520135669

Productdetails : SNR 6211 E KOGELLAGER
Diepe groefkogellager, radiaal contact, plaatstaalkooi, wrijvingsafdichting aan één zijde
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 21 mm |
| Afdichting | eén rubberen afdichting |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6200 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 4400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 29300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 42600 N |
| Gewicht | 0,604 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,17 excl. BTW
/ stuk
€ 36,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen