Groefkogellager FAG 6222-C3, Buitendiameter: 200 mm | Breedte: 38 mm | Binnendiameter: 110 mm
Groefkogellager 62
Zie technische informatieReferenties
FAG:6222-C3
Rubix:03023572
Fabrikant:0167218880030
EAN:4012801203876

Productdetails : FAG 6222 C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellager 62, afmetingen conform DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage
Sterke punten
High load capacity, high rotational speed possible.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 38x200x200 mm |
| Logistiek gewicht | 4640 g |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Breedte | 38 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62 |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 4500 rpm |
| Grenstoerental | 4450 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 117000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 153000 N |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 333,80 excl. BTW
/ stuk
€ 403,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen