Groefkogellager FAG 4308-BB-TVH, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 33 mm | Binnendiameter: 40 mm

Groefkogellager 43..-B

Zie technische informatie

Referenties

FAG:4308-BB-TVH
Rubix:03022518
Fabrikant:0219434430000
EAN:4064328230408
FAG 4308 BB/TVH KOGELLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte33 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 4308-BB-TVH KOGELLAGER TWEERIJIG POLYAMIDE KOOI


Dit tweerijige FAG kogellager is een essentieel onderdeel voor toepassingen die hoge tot zeer hoge rotatiesnelheden vereisen. Het is ontworpen om een hogere draagcapaciteit te bieden in vergelijking met enkelrijige kogellagers.

Kenmerken:
- Tweerijige constructie: Biedt een hogere belastingscapaciteit dan enkelrijige kogellagers, wat zorgt voor betere prestaties en een langere levensduur.
- Kunststof kooi: Vermindert wrijving en slijtage, terwijl het de smering en corrosiebestendigheid verbetert.
- Geschikt voor hoge rotatiesnelheden: Geschikt voor de meest veeleisende toepassingen.
- Vervaardigd volgens de strengste Normen: Biedt uitzonderlijke betrouwbaarheid en duurzaamheid.

Afdichting:
Dit lager is niet afgedicht. Lagers zonder afdichting kunnen worden gesmeerd met vet of olie van hoge kwaliteit.

Onderhoud:
Om een lange levensduur en optimale prestaties te garanderen, is het essentieel om de onderhoudsinstructies van FAG voor dit kogellager te volgen. Dit omvat regelmatige smering, inspectie van de componenten en vervanging bij overmatige slijtage.

Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Diepgroefkogellager 43..-BB-TVH, dubbele rij, kunststof kooi

Sterke punten

- Eenvoudig ontwerp en robuuste werking.
- Lage wrijvingsweerstand voor hoge snelheden.
- Geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen.

Toepassingen

- Huishoudelijke apparaten
- Automobiele apparatuur
- Kleine reductoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)33x90x90 mm
Logistiek gewicht830 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte33 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie43..-bb-tvh
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Referentietoerental6300 rpm
Grenstoerental6100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r48000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr67000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 131,80 excl. BTW
/ stuk
€ 159,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen