Groefkogellager FAG 6230-C3, Buitendiameter: 270 mm | Breedte: 45 mm | Binnendiameter: 150 mm

Groefkogellager 62

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6230-C3
Rubix:03023618
Fabrikant:0167220600030
EAN:4012801278768
FAG 6230 C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter150 mm
Buitendiameter270 mm
Breedte45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6230 C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellager 62, afmetingen conform DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage

Sterke punten

High load capacity, high rotational speed possible.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)45x270x270 mm
Logistiek gewicht10300 g
Binnendiameter150 mm
Buitendiameter270 mm
Breedte45 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie62
Materiaalstaal
Referentietoerental3350 rpm
Grenstoerental3350 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r168000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr187000 N
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84821090
€ 815,29 excl. BTW
/ stuk
€ 986,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen