Groefkogellager SKF 6203-2RSL/W64, Buitendiameter: 40 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 17 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6203-2RSL/W64
Rubix:03801622
Fabrikant:229774
EAN:07316572510070

Productdetails : SKF 6203-2RSL/W64 KOGELLAGER EENRIJIG 2 WRIJVINGSARME AFDICHTINGEN SOLID OIL
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF-groefkogellager biedt een robuuste ondersteuning voor zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen en is eenvoudig te monteren. Het is ontworpen voor veeleisende omgevingen en het beschikt over rubberen afdichtingen die optimale bescherming bieden tegen verontreinigingen, wat resulteert in betrouwbare prestaties en een lange levensduur. Dit lager is ideaal voor industriële, landbouw- en automotive toepassingen waar betrouwbaarheid en weinig onderhoud essentieel zijn.
Kenmerken:
Dit eenrijige kogellager heeft een kooi van staalplaat en biedt een goede weerstand tegen hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen. De slepende afdichtingen van nitrile rubber (NBR), met lage wrijving, aan beide zijden zorgen voor een effectieve afdichting en voorkomen het binnendringen van stof, water en deeltjes. De standaard interne speling van dit lager zorgt voor stabiliteit en precisie bij gebruik in mechanische systemen. Dit product is gevuld met het Solid Oil-vet, dat bestaat uit een met olie geïmpregneerd polymeer dat bijna alle beschikbare ruimte inneemt. Dit ontwerp zorgt voor een efficiënte werking, zelfs in vochtige omgevingen. De microporeuze structuur van het Solid Oil-vet houdt olie vast door oppervlaktespanning en laat deze geleidelijk los bij contact met de interne oppervlakken, waardoor een continue smering bij lage intensiteit wordt gegarandeerd. Dit optimaliseert de prestaties van het lager, waardoor het een ideale keuze is voor systemen die efficiënte koeling vereisen.
Onderhoud:
Dit groefkogellager vereist weinig onderhoud dankzij de rubberen afdichtingen die het smeermiddel binnenin effectief vasthouden. De door SKF ontwikkelde RSL-afdichtingen bieden een geoptimaliseerd ontwerp om verliezen door wrijving te minimaliseren en tegelijkertijd een duurzame afdichting te garanderen. Deze innovatieve constructie houdt het smeermiddel effectief binnen het lager en voorkomt het binnendringen van vocht of verontreinigingen, zelfs in zeer corrosieve of verontreinigde omgevingen. Het Solid Oil-vet zorgt ook voor minder onderhoud doordat het een barrière vormt tegen verontreinigende stoffen van buitenaf en het smeermiddel effectief binnenin vasthoudt. Het ontwerp van de RSL-afdichtingen is geoptimaliseerd op basis van de eindige-elementenanalyse en minimaliseert verliezen door wrijving, waardoor de prestaties bij hoge toerentallen worden verbeterd en de levensduur wordt verlengd.
Afdichting:
Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van afdichtingen van nitrile rubber (NBR), die zorgen voor een effectieve afdichting. Het NBR-rubber vormt een barrière tegen deeltjes, vocht en andere verontreinigingen en is bestand tegen oliën en vetten. Deze afdichtingen verlengen de levensduur van het product door het binnendringen van deeltjes te beperken en zorgen voor betrouwbare prestaties, zelfs in stoffige of vochtige omgevingen. Het Solid Oil-vet vermindert niet alleen het binnendringen van deeltjes, maar verbetert ook de efficiëntie van de geïntegreerde afdichtingen, waardoor hun duurzaamheid wordt verhoogd en betrouwbare, langdurige prestaties worden gegarandeerd, zelfs in veeleisende omstandigheden.
Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 in Zweden werd opgericht, is een wereldleider in lageroplossingen en biedt hoogwaardige producten om de betrouwbaarheid en prestaties van apparatuur te verbeteren. Het merk is een belangrijke speler in zo'n veertig industriële sectoren en ontwikkelt innovatieve lagers, afdichtingen en smeersystemen voor duurzame en efficiënte oplossingen. SKF staat bekend om zijn expertise en zijn vermogen om te voldoen aan de specifieke behoeften van elke industrie.
Voordelen:
• Duurzame bescherming tegen verontreinigingen dankzij rubberen afdichtingen.
• Goede weerstand tegen radiale en axiale belastingen.
• Minimaal onderhoud met een effectieve retentie van het interne smeermiddel.
• Bestand tegen vochtige en stoffige omgevingen, geschikt voor uiteenlopende toepassingen.
• Soepele, stille werking dankzij het vermogen om trillingen te beperken.
• Uitstekende thermische weerstand, dankzij het vermogen van het polymeer om vrijgekomen olie opnieuw te absorberen, zelfs bij hoge temperaturen.
• Bestand tegen wassen, omdat het Solid Oil-vet intact blijft en niet door water kan worden verwijderd.
• Weinig onderhoud nodig, met efficiënte afdichtingen en het Solid Oil-vet, wat het smeermiddel in het lager vasthoudt.
• Geoptimaliseerde RSL-afdichtingen die verliezen door wrijving verminderen.
Toepassingen:
Dit SKF-kogellager is ideaal voor toepassingen waar warmtebeheer en thermische uitzetting cruciaal zijn. Het is perfect geschikt voor elektromotoren, pompen, ventilatoren en werktuigmachines die op hoge snelheid draaien. Dankzij het vermogen om radiale en axiale belastingen te ondersteunen, is het lager geschikt voor complexe mechanismen die precisie en duurzaamheid vereisen, met betrouwbare prestaties, zelfs onder veeleisende omstandigheden. De afdichting en het smeersysteem maken het de ideale keuze voor omgevingen die blootstaan aan vocht of waterspatten, met name voor buitengebruik.
Kenmerken:
Dit eenrijige kogellager heeft een kooi van staalplaat en biedt een goede weerstand tegen hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen. De slepende afdichtingen van nitrile rubber (NBR), met lage wrijving, aan beide zijden zorgen voor een effectieve afdichting en voorkomen het binnendringen van stof, water en deeltjes. De standaard interne speling van dit lager zorgt voor stabiliteit en precisie bij gebruik in mechanische systemen. Dit product is gevuld met het Solid Oil-vet, dat bestaat uit een met olie geïmpregneerd polymeer dat bijna alle beschikbare ruimte inneemt. Dit ontwerp zorgt voor een efficiënte werking, zelfs in vochtige omgevingen. De microporeuze structuur van het Solid Oil-vet houdt olie vast door oppervlaktespanning en laat deze geleidelijk los bij contact met de interne oppervlakken, waardoor een continue smering bij lage intensiteit wordt gegarandeerd. Dit optimaliseert de prestaties van het lager, waardoor het een ideale keuze is voor systemen die efficiënte koeling vereisen.
Onderhoud:
Dit groefkogellager vereist weinig onderhoud dankzij de rubberen afdichtingen die het smeermiddel binnenin effectief vasthouden. De door SKF ontwikkelde RSL-afdichtingen bieden een geoptimaliseerd ontwerp om verliezen door wrijving te minimaliseren en tegelijkertijd een duurzame afdichting te garanderen. Deze innovatieve constructie houdt het smeermiddel effectief binnen het lager en voorkomt het binnendringen van vocht of verontreinigingen, zelfs in zeer corrosieve of verontreinigde omgevingen. Het Solid Oil-vet zorgt ook voor minder onderhoud doordat het een barrière vormt tegen verontreinigende stoffen van buitenaf en het smeermiddel effectief binnenin vasthoudt. Het ontwerp van de RSL-afdichtingen is geoptimaliseerd op basis van de eindige-elementenanalyse en minimaliseert verliezen door wrijving, waardoor de prestaties bij hoge toerentallen worden verbeterd en de levensduur wordt verlengd.
Afdichting:
Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van afdichtingen van nitrile rubber (NBR), die zorgen voor een effectieve afdichting. Het NBR-rubber vormt een barrière tegen deeltjes, vocht en andere verontreinigingen en is bestand tegen oliën en vetten. Deze afdichtingen verlengen de levensduur van het product door het binnendringen van deeltjes te beperken en zorgen voor betrouwbare prestaties, zelfs in stoffige of vochtige omgevingen. Het Solid Oil-vet vermindert niet alleen het binnendringen van deeltjes, maar verbetert ook de efficiëntie van de geïntegreerde afdichtingen, waardoor hun duurzaamheid wordt verhoogd en betrouwbare, langdurige prestaties worden gegarandeerd, zelfs in veeleisende omstandigheden.
Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 in Zweden werd opgericht, is een wereldleider in lageroplossingen en biedt hoogwaardige producten om de betrouwbaarheid en prestaties van apparatuur te verbeteren. Het merk is een belangrijke speler in zo'n veertig industriële sectoren en ontwikkelt innovatieve lagers, afdichtingen en smeersystemen voor duurzame en efficiënte oplossingen. SKF staat bekend om zijn expertise en zijn vermogen om te voldoen aan de specifieke behoeften van elke industrie.
Voordelen:
• Duurzame bescherming tegen verontreinigingen dankzij rubberen afdichtingen.
• Goede weerstand tegen radiale en axiale belastingen.
• Minimaal onderhoud met een effectieve retentie van het interne smeermiddel.
• Bestand tegen vochtige en stoffige omgevingen, geschikt voor uiteenlopende toepassingen.
• Soepele, stille werking dankzij het vermogen om trillingen te beperken.
• Uitstekende thermische weerstand, dankzij het vermogen van het polymeer om vrijgekomen olie opnieuw te absorberen, zelfs bij hoge temperaturen.
• Bestand tegen wassen, omdat het Solid Oil-vet intact blijft en niet door water kan worden verwijderd.
• Weinig onderhoud nodig, met efficiënte afdichtingen en het Solid Oil-vet, wat het smeermiddel in het lager vasthoudt.
• Geoptimaliseerde RSL-afdichtingen die verliezen door wrijving verminderen.
Toepassingen:
Dit SKF-kogellager is ideaal voor toepassingen waar warmtebeheer en thermische uitzetting cruciaal zijn. Het is perfect geschikt voor elektromotoren, pompen, ventilatoren en werktuigmachines die op hoge snelheid draaien. Dankzij het vermogen om radiale en axiale belastingen te ondersteunen, is het lager geschikt voor complexe mechanismen die precisie en duurzaamheid vereisen, met betrouwbare prestaties, zelfs onder veeleisende omstandigheden. De afdichting en het smeersysteem maken het de ideale keuze voor omgevingen die blootstaan aan vocht of waterspatten, met name voor buitengebruik.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 65,1 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 62.. |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,83 excl. BTW
/ stuk
€ 91,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen