Groefkogellager SKF 217, Buitendiameter: 150 mm | Breedte: 28 mm | Binnendiameter: 85 mm
Radiaal groefkogellager, enkele rij, met vulsleuf
Zie technische informatieReferenties
SKF:217
Rubix:03470218
Fabrikant:79641
EAN:7316576680120





Productdetails : SKF 217 KOGELLAGER EENRIJIG
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF groefkogellager biedt verbeterde sterkte en prestaties, vooral in toepassingen met hoge radiale belastingen. Het is uitgerust met vulopeningen en biedt daardoor plaats aan meer kogels dan standaard groefkogellagers. Dit resulteert in een hoger draagvermogen.
Kenmerken:
Dit enkelrijige SKF groefkogellager is voorzien van vulopeningen in de schouders van de binnen- en buitenring. Hierdoor kunnen er meer kogels worden opgenomen dan bij standaardlagers, wat het radiale draagvermogen aanzienlijk verhoogt. Het axiale draagvermogen en de maximale draaisnelheid zijn echter iets beperkter. Het open ontwerp zorgt voor efficiënte koeling in gecontroleerde omgevingen en maakt eenvoudig onderhoud mogelijk dankzij de gemakkelijke toegang tot de interne componenten.
Onderhoud:
Dit groefkogellager vereist eenvoudig maar regelmatig onderhoud vanwege het open ontwerp. Het is belangrijk om het smeerniveau te controleren en een hoogwaardig smeermiddel te gebruiken dat geschikt is voor de bedrijfsomstandigheden. Daarnaast wordt aangeraden om regelmatig de radiale speling, het geluidsniveau en de temperatuur te controleren om eventuele slijtage vroegtijdig te detecteren. De afwezigheid van afdichtingen maakt inspecties en smering eenvoudiger.
Afdichting:
Door het ontbreken van afdichtingen is de lager blootgesteld aan externe verontreinigingen zoals stof, deeltjes en vloeistoffen. Hierdoor is hij beter geschikt voor schone, gecontroleerde omgevingen waar effectieve koeling van cruciaal belang is.
Merkinformatie:
Als toonaangevende fabrikant van lagers en mechanische oplossingen, onderscheidt SKF zich door voortdurende innovatie en een sterke toewijding aan kwaliteit. Met meer dan een eeuw aan expertise, biedt SKF producten die voldoen aan de hoogste industriële eisen, met een focus op efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Vulopeningen voor een grotere hoeveelheid kogels in het lager;
- Hoog radiale draagvermogen, beter dan lagers zonder vulopeningen;
- Eenvoudig, veelzijdig en robuust, met minimaal onderhoud;
- Verbeterde betrouwbaarheid dankzij het robuuste en eenvoudige ontwerp.
Toepassingen:
Dit SKF groefkogellager is ideaal voor toepassingen waarbij een hoge radiale belastingscapaciteit vereist is, zonder dat hoge toerentallen nodig zijn. Veelgebruikte toepassingen zijn onder meer landbouwmachines, waar apparatuur wordt blootgesteld aan zware belastingen bij matige snelheden. Daarnaast is dit lager zeer geschikt voor transportsystemen, waar het de radiale belastingen efficiënt kan dragen.
Kenmerken:
Dit enkelrijige SKF groefkogellager is voorzien van vulopeningen in de schouders van de binnen- en buitenring. Hierdoor kunnen er meer kogels worden opgenomen dan bij standaardlagers, wat het radiale draagvermogen aanzienlijk verhoogt. Het axiale draagvermogen en de maximale draaisnelheid zijn echter iets beperkter. Het open ontwerp zorgt voor efficiënte koeling in gecontroleerde omgevingen en maakt eenvoudig onderhoud mogelijk dankzij de gemakkelijke toegang tot de interne componenten.
Onderhoud:
Dit groefkogellager vereist eenvoudig maar regelmatig onderhoud vanwege het open ontwerp. Het is belangrijk om het smeerniveau te controleren en een hoogwaardig smeermiddel te gebruiken dat geschikt is voor de bedrijfsomstandigheden. Daarnaast wordt aangeraden om regelmatig de radiale speling, het geluidsniveau en de temperatuur te controleren om eventuele slijtage vroegtijdig te detecteren. De afwezigheid van afdichtingen maakt inspecties en smering eenvoudiger.
Afdichting:
Door het ontbreken van afdichtingen is de lager blootgesteld aan externe verontreinigingen zoals stof, deeltjes en vloeistoffen. Hierdoor is hij beter geschikt voor schone, gecontroleerde omgevingen waar effectieve koeling van cruciaal belang is.
Merkinformatie:
Als toonaangevende fabrikant van lagers en mechanische oplossingen, onderscheidt SKF zich door voortdurende innovatie en een sterke toewijding aan kwaliteit. Met meer dan een eeuw aan expertise, biedt SKF producten die voldoen aan de hoogste industriële eisen, met een focus op efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Vulopeningen voor een grotere hoeveelheid kogels in het lager;
- Hoog radiale draagvermogen, beter dan lagers zonder vulopeningen;
- Eenvoudig, veelzijdig en robuust, met minimaal onderhoud;
- Verbeterde betrouwbaarheid dankzij het robuuste en eenvoudige ontwerp.
Toepassingen:
Dit SKF groefkogellager is ideaal voor toepassingen waarbij een hoge radiale belastingscapaciteit vereist is, zonder dat hoge toerentallen nodig zijn. Veelgebruikte toepassingen zijn onder meer landbouwmachines, waar apparatuur wordt blootgesteld aan zware belastingen bij matige snelheden. Daarnaast is dit lager zeer geschikt voor transportsystemen, waar het de radiale belastingen efficiënt kan dragen.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28x150x150 mm |
| Logistiek gewicht | 1803 g |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 217 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 7500 rpm |
| Grenstoerental | 4800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 100 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 96,8 N |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 318,87 excl. BTW
/ stuk
€ 385,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
