Groefkogellager SNR 6307ZZ, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 21 mm | Binnendiameter: 35 mm

SNR - Diepgroefkogellager - 6307.ZZ

Zie technische informatie

Referenties

SNR:6307ZZ
Rubix:A0486840
Fabrikant:6307ZZ
EAN:3413520147662
SNR 6307-2Z KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte21 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 6307-2Z KOGELLAGER


Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, afschermingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte21 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie6300
Kokerstaal
Referentietoerental9900 rpm
Grenstoerental11000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr33400 N
Gewicht0,453 kg
€ 11,19 excl. BTW
/ stuk
€ 13,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen