Groefkogellager FAG 4205-BB-TVH, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 25 mm

Groefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:4205-BB-TVH
FAG:4205-BB-TVH
Rubix:03015866
Fabrikant:0219434510000
EAN:4064328117112
FAG 4205 BB/TVH KOGELLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 4205-BB-TVH KOGELLAGER TWEERIJIG POLYAMIDE KOOI


Dit FAG-kogellager is een essentieel onderdeel voor toepassingen die hoge tot zeer hoge draaisnelheden vereisen. Ontworpen om een hogere belastingscapaciteit te bieden dan enkelrijige kogellagers, is dit dubbelrijige lager met kunststof kooi ideaal voor veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken:
Dit groefkogellager kenmerkt zich door zijn robuuste constructie en uitzonderlijke betrouwbaarheid. De dubbelrijige uitvoering zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belasting, wat bijdraagt aan een langere levensduur. Dit lager is open, wat betekent dat het regelmatig gesmeerd moet worden.
Dubbelrijige lagers zijn, bij eenzelfde boring- en buitendiameter, iets breder dan enkelrijige kogellagers, maar kunnen aanzienlijk hogere belastingen aan.

Onderhoud:
Voor optimale prestaties is het aan te raden de onderhoudsinstructies van de fabrikant te volgen. Zorg voor regelmatige smering van het lager en controleer de staat ervan om abnormale slijtage tijdig op te merken. Dit groefkogellager is niet afgedicht en daarom niet geschikt voor stoffige of vochtige omgevingen.

Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Diepgroefkogellager 42..-BB-TVH, dubbele rij, kunststof kooi

Sterke punten

- Uitzonderlijke duurzaamheid voor een lange levensduur
- Gelijkmatige belastingverdeling voor optimale prestaties
- Schok- en trillingsbestendig voor verhoogde betrouwbaarheid

Toepassingen

- Huishoudelijke apparaten
- Automobiele apparatuur
- Kleine reductoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)18x52x52 mm
Logistiek gewicht190 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte18 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie42..-bb-tvh
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Referentietoerental11200 rpm
Grenstoerental11100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15700 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr22900 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 52,74 excl. BTW
/ stuk
€ 63,82 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden