Groefkogellager SKF 6205 TN9/C4, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 25 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6205 TN9/C4
Rubix:03801682
Fabrikant:220541
EAN:7316572417768

Productdetails : SKF 6205 TN9/C4 KOGELLAGER EENRIJIG POLYAMIDE KOOI
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager, uitgerust met een versterkte polyamide kooi, is ontworpen om zeer hoge snelheden te weerstaan, zelfs onder belasting. Het is ideaal voor veeleisende toepassingen, minimaliseert wrijving en warmteontwikkeling, waardoor een soepele rotatie en een langere levensduur worden gegarandeerd.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager beschikt over een kooi van met glasvezel versterkt polyamide, wat zorgt voor een hoge stevigheid en verminderde wrijving, zelfs bij hoge snelheden. Dankzij de C4-speling biedt het een grotere bewegingsvrijheid, waardoor het vastlopen van de rollende elementen onder hoge belasting wordt beperkt. De lage wrijving zorgt voor minder warmteontwikkeling, terwijl het open ontwerp bijdraagt aan een efficiënte warmteafvoer.
Onderhoud:
Om optimale prestaties te waarborgen, is regelmatig onderhoud essentieel. Het open ontwerp maakt eenvoudige inspecties en smeerbeurten mogelijk. De versterkte polyamide kooi vereist slechts een minimale hoeveelheid smeermiddel, waardoor het risico op vastlopen wordt verminderd. Het wordt echter aanbevolen om een hoogwaardig smeermiddel te gebruiken dat geschikt is voor de gebruiksomstandigheden. Regelmatige controles van geluid, temperatuur en radiale speling zijn cruciaal om voortijdige slijtage te detecteren en snel in te grijpen.
Afdichting:
Dit model is niet voorzien van afdichtingen. Deze open constructie betekent dat het niet beschermd is tegen verontreinigingen zoals stof of vloeistoffen, wat kan leiden tot vuilindringing en smeermiddellekkage. Daarentegen zorgt het open ontwerp voor een uitstekende warmteafvoer en directe toegankelijkheid voor onderhoud, wat voordelig is in schone en gecontroleerde omgevingen.
Merkinformatie:
SKF produceert jaarlijks miljoenen lagers en staat bekend om hoogwaardige oplossingen die de operationele efficiëntie verbeteren. Met een wereldwijd netwerk en een uitgebreid productportfolio biedt SKF altijd een passende oplossing, ongeacht de locatie of industrie. Deze innovatieve producten dragen bij aan de betrouwbaarheid en prestaties van uiteenlopende industriële toepassingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Uitstekend geschikt voor zeer hoge snelheden;
- Lage wrijvingsweerstand en interne frictie voor soepele prestaties;
- Verhoogde duurzaamheid door de lichte en robuuste polyamide kooi versterkt met glasvezel;
- Vereenvoudigd onderhoud dankzij het open ontwerp, dat gemakkelijke toegang voor inspecties mogelijk maakt.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is bij uitstek geschikt voor toepassingen die zeer hoge snelheden vereisen, grote temperatuurschommelingen vertonen of waarbij zware belastingen voor extra uitzetting zorgen. Het wordt gebruikt in droogsystemen van papiermachines, tractiemotoren van treinen, trilzeven, hydraulische koppelingen, tractorversnellingsbakken en gangbare apparatuur zoals elektromotoren, ventilatoren en machinegereedschappen, waar prestaties en duurzaamheid van cruciaal belang zijn.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager beschikt over een kooi van met glasvezel versterkt polyamide, wat zorgt voor een hoge stevigheid en verminderde wrijving, zelfs bij hoge snelheden. Dankzij de C4-speling biedt het een grotere bewegingsvrijheid, waardoor het vastlopen van de rollende elementen onder hoge belasting wordt beperkt. De lage wrijving zorgt voor minder warmteontwikkeling, terwijl het open ontwerp bijdraagt aan een efficiënte warmteafvoer.
Onderhoud:
Om optimale prestaties te waarborgen, is regelmatig onderhoud essentieel. Het open ontwerp maakt eenvoudige inspecties en smeerbeurten mogelijk. De versterkte polyamide kooi vereist slechts een minimale hoeveelheid smeermiddel, waardoor het risico op vastlopen wordt verminderd. Het wordt echter aanbevolen om een hoogwaardig smeermiddel te gebruiken dat geschikt is voor de gebruiksomstandigheden. Regelmatige controles van geluid, temperatuur en radiale speling zijn cruciaal om voortijdige slijtage te detecteren en snel in te grijpen.
Afdichting:
Dit model is niet voorzien van afdichtingen. Deze open constructie betekent dat het niet beschermd is tegen verontreinigingen zoals stof of vloeistoffen, wat kan leiden tot vuilindringing en smeermiddellekkage. Daarentegen zorgt het open ontwerp voor een uitstekende warmteafvoer en directe toegankelijkheid voor onderhoud, wat voordelig is in schone en gecontroleerde omgevingen.
Merkinformatie:
SKF produceert jaarlijks miljoenen lagers en staat bekend om hoogwaardige oplossingen die de operationele efficiëntie verbeteren. Met een wereldwijd netwerk en een uitgebreid productportfolio biedt SKF altijd een passende oplossing, ongeacht de locatie of industrie. Deze innovatieve producten dragen bij aan de betrouwbaarheid en prestaties van uiteenlopende industriële toepassingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Uitstekend geschikt voor zeer hoge snelheden;
- Lage wrijvingsweerstand en interne frictie voor soepele prestaties;
- Verhoogde duurzaamheid door de lichte en robuuste polyamide kooi versterkt met glasvezel;
- Vereenvoudigd onderhoud dankzij het open ontwerp, dat gemakkelijke toegang voor inspecties mogelijk maakt.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is bij uitstek geschikt voor toepassingen die zeer hoge snelheden vereisen, grote temperatuurschommelingen vertonen of waarbij zware belastingen voor extra uitzetting zorgen. Het wordt gebruikt in droogsystemen van papiermachines, tractiemotoren van treinen, trilzeven, hydraulische koppelingen, tractorversnellingsbakken en gangbare apparatuur zoals elektromotoren, ventilatoren en machinegereedschappen, waar prestaties en duurzaamheid van cruciaal belang zijn.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 120 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | 6205 |
| Koker | polyamide |
| Land van oorsprong | BG |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,20 excl. BTW
/ stuk
€ 30,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen