Groefkogellager FAG 4304-BB-TVH, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 21 mm | Binnendiameter: 20 mm
Groefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:4304-BB-TVH
Rubix:03022512
Fabrikant:0219415480000
EAN:4064328259232

Productdetails : FAG 4304-BB-TVH KOGELLAGER TWEERIJIG POLYAMIDE KOOI
Dit tweerijige FAG-kogellager is een essentieel onderdeel voor toepassingen die hoge tot zeer hoge rotatiesnelheden vereisen.
Ontworpen om een hogere draagcapaciteit te bieden dan enkelrijige kogellagers, is dit tweerijige lager met een kunststof kooi ideaal voor verschillende industriële sectoren, zoals de automobielindustrie, de voedingsmiddelenindustrie, de farmacie, hernieuwbare energie, transport, defensie, chemie, metaalbewerking, distributie, logistiek en de bouw.
Kenmerken:
Dit FAG-kogellager onderscheidt zich door zijn robuuste constructie en uitzonderlijke betrouwbaarheid. De tweerijige constructie en kunststof kooi garanderen optimale prestaties onder veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Tweerijige kogellagers zijn niet zelfinstellend door hun interne constructie. Bij gebruik van deze lagers is geen uitlijningsfout toegestaan. Door hun ontwerp en functie komen tweerijige kogellagers overeen met een paar enkelrijige kogellagers.
Ze zijn ontworpen voor hoge tot zeer hoge rotatiesnelheden en worden gebruikt wanneer de draagcapaciteit van enkelrijige kogellagers onvoldoende is. Voor dezelfde boringdiameter en buitendiameter zijn tweerijige uitvoeringen iets breder, maar ze kunnen aanzienlijk hogere belastingen aan.
Onderhoud:
Dit lager is voorgesmeerd met een hoogwaardig vet. Het is aanbevolen om het smeerniveau te controleren en het lager indien nodig opnieuw te smeren.
Dit lager is open, wat betekent dat het regelmatig gesmeerd moet worden. Dit kogellager is daarom ook niet geschikt voor stoffige of vochtige omgevingen.
Om een lange levensduur en optimale prestaties te garanderen, is het essentieel om de onderhoudsinstructies van FAG te volgen voor dit product. Dit omvat regelmatige smering, inspectie van de componenten en vervanging bij overmatige slijtage.
Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Ontworpen om een hogere draagcapaciteit te bieden dan enkelrijige kogellagers, is dit tweerijige lager met een kunststof kooi ideaal voor verschillende industriële sectoren, zoals de automobielindustrie, de voedingsmiddelenindustrie, de farmacie, hernieuwbare energie, transport, defensie, chemie, metaalbewerking, distributie, logistiek en de bouw.
Kenmerken:
Dit FAG-kogellager onderscheidt zich door zijn robuuste constructie en uitzonderlijke betrouwbaarheid. De tweerijige constructie en kunststof kooi garanderen optimale prestaties onder veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Tweerijige kogellagers zijn niet zelfinstellend door hun interne constructie. Bij gebruik van deze lagers is geen uitlijningsfout toegestaan. Door hun ontwerp en functie komen tweerijige kogellagers overeen met een paar enkelrijige kogellagers.
Ze zijn ontworpen voor hoge tot zeer hoge rotatiesnelheden en worden gebruikt wanneer de draagcapaciteit van enkelrijige kogellagers onvoldoende is. Voor dezelfde boringdiameter en buitendiameter zijn tweerijige uitvoeringen iets breder, maar ze kunnen aanzienlijk hogere belastingen aan.
Onderhoud:
Dit lager is voorgesmeerd met een hoogwaardig vet. Het is aanbevolen om het smeerniveau te controleren en het lager indien nodig opnieuw te smeren.
Dit lager is open, wat betekent dat het regelmatig gesmeerd moet worden. Dit kogellager is daarom ook niet geschikt voor stoffige of vochtige omgevingen.
Om een lange levensduur en optimale prestaties te garanderen, is het essentieel om de onderhoudsinstructies van FAG te volgen voor dit product. Dit omvat regelmatige smering, inspectie van de componenten en vervanging bij overmatige slijtage.
Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Diepgroefkogellager 43..-BB-TVH, dubbele rij, kunststof kooi
Sterke punten
- Geschikt voor hoge rotatiesnelheden
- Verhoogde betrouwbaarheid en duurzaamheid
- Eenvoudig ontwerp en robuuste werking
- In staat om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te dragen
- Verhoogde betrouwbaarheid en duurzaamheid
- Eenvoudig ontwerp en robuuste werking
- In staat om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te dragen
Toepassingen
Dit tweerijige kogellager wordt toegepast in diverse industriële sectoren, met name voor draaiende machines, aandrijfapparatuur en mechanische systemen die een hoge draagcapaciteit en hoge rotatiesnelheden vereisen.
Niet-afgedichte kogellagers kunnen worden gebruikt tot een bedrijfstemperatuur van +120 °C. Voor toepassingen boven +120 °C kunt u contact met ons opnemen.
Niet-afgedichte kogellagers kunnen worden gebruikt tot een bedrijfstemperatuur van +120 °C. Voor toepassingen boven +120 °C kunt u contact met ons opnemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 21x52x52 mm |
| Logistiek gewicht | 190 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 21 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 43..-bb-tvh |
| Materiaal | staal |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 9300 rpm |
| Grenstoerental | 11100 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 16800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 26000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,46 excl. BTW
/ stuk
€ 85,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen