Groefkogellager PTN S6206-2RS, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 30 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:S6206-2RS
Rubix:A0406955
Fabrikant:894077
EAN:3660338465307
PTN S 6206-2RS KOGELLAGER RVS
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN S 6206-2RS KOGELLAGER RVS


Roestvaststalen ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/vibratie
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
2RS - Groefkogellagers - RVS lagers

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Tolereert enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte16 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie6200
Kokerstaal
Grenstoerental5300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r10080 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr17370 N
Gewicht0,195 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
113,70 excl. BTW
/ 5 stuks
137,58 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden