Groefkogellager FAG 6009-RSR, Buitendiameter: 75 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 45 mm

Groefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6009-RSR
Rubix:03022700
Fabrikant:0190927250000
EAN:4012801163712
FAG 6009 RSR KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter75 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6009-RSR KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGEDICHT


Deze eenrijige kogellager van FAG is ontworpen voor robuustheid. Het is ideaal voor diverse industriële toepassingen en biedt het uitzonderlijke duurzaamheid en optimale bescherming tegen verontreinigingen.

Kenmerken:
Deze hoogwaardige kogellager is ontworpen om uitstekende prestaties te leveren in uiteenlopende toepassingen. Hij is voorzien van een rij nauwkeurige kogels, een robuuste stalen kooi en een rubberen afdichting. De lager is in staat om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te dragen. Deze eenrijige kogellager kan slechts geringe uitlijnfouten verdragen, wat betekent dat de pasvlakken zeer goed moeten zijn uitgelijnd.

Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Diepgroefkogellager 60..-RSR, eenrijig, afdichting, kooi van plaatstaal

Sterke punten

• Eenvoudig ontwerp en robuuste werking.
• Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen dragen.
• De afdichting vermindert de onderhoudsbehoeften.

Toepassingen

• Elektromotoren.
• Huishoudelijke apparaten.
• Automobieltoepassingen.
• Kleine pompen en compressoren.
• Kleine reductoren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)16x75x75 mm
Logistiek gewicht239 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter75 mm
Breedte16 mm
Afdichtingeén rubberen afdichting
Type lagerspelingcn
Serie60..-rsr
Materiaalstaal
Grenstoerental4950 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r14400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr21200 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 28,16 excl. BTW
/ stuk
€ 34,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen