Groefkogellager FAG 6009-RSR-C3, Buitendiameter: 75 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 45 mm
Groefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6009-RSR-C3
Rubix:03022702
Fabrikant:0190927250030
EAN:4012801068291

Productdetails : FAG 6009-RSR-C3 KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGEDICHT
Deze FAG eenrijige kogellager is een essentieel onderdeel voor tal van industriële toepassingen. Deze lager is ontworpen voor optimale prestaties en uitzonderlijke duurzaamheid onder verschillende bedrijfsomstandigheden. Dankzij het eenvoudige ontwerp is de lager veelzijdig, robuust en eenvoudig te onderhouden.
Kenmerken:
Deze eenrijige kogellager is uitgerust met een afdichting die bescherming biedt tegen externe verontreinigingen en een stevige plaatstalen kooi. De lager tolereert slechts een geringe uitlijningsfout, wat betekent dat de lagerzittingen zeer nauwkeurig moeten zijn uitgelijnd. Slechte uitlijning kan leiden tot onregelmatige beweging van de kogels, wat extra belasting veroorzaakt en de levensduur van de lager vermindert. Om deze belasting te minimaliseren, wordt alleen een kleine uitlijningsfout geaccepteerd (afhankelijk van de belasting) voor eenrijige kogellagers.
De C3-suffix in deze kogellager duidt op een grotere interne radiale speling dan standaard lagers. Dit zorgt voor een betere compensatie van thermische uitzetting, waardoor deze lager bijzonder geschikt is voor toepassingen met hogere gebruikstemperaturen.
Onderhoud:
Deze lager is voorgelubriceerd met een hoogwaardige vet, waardoor geen specifiek onderhoud nodig is. Verschillende smeermiddelen zijn beschikbaar, afhankelijk van de bedrijfsomgeving en de toepassing.
Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Kenmerken:
Deze eenrijige kogellager is uitgerust met een afdichting die bescherming biedt tegen externe verontreinigingen en een stevige plaatstalen kooi. De lager tolereert slechts een geringe uitlijningsfout, wat betekent dat de lagerzittingen zeer nauwkeurig moeten zijn uitgelijnd. Slechte uitlijning kan leiden tot onregelmatige beweging van de kogels, wat extra belasting veroorzaakt en de levensduur van de lager vermindert. Om deze belasting te minimaliseren, wordt alleen een kleine uitlijningsfout geaccepteerd (afhankelijk van de belasting) voor eenrijige kogellagers.
De C3-suffix in deze kogellager duidt op een grotere interne radiale speling dan standaard lagers. Dit zorgt voor een betere compensatie van thermische uitzetting, waardoor deze lager bijzonder geschikt is voor toepassingen met hogere gebruikstemperaturen.
Onderhoud:
Deze lager is voorgelubriceerd met een hoogwaardige vet, waardoor geen specifiek onderhoud nodig is. Verschillende smeermiddelen zijn beschikbaar, afhankelijk van de bedrijfsomgeving en de toepassing.
Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Diepgroefkogellager 60..-RSR, eenrijig, afdichting, kooi van plaatstaal
Sterke punten
De belangrijkste voordelen van deze eenrijige kogellager zijn een uitstekende radiale en axiale belastingscapaciteit en stille werking. Dit zorgt ervoor dat de apparatuur op de lange termijn betrouwbaarder en efficiënter functioneert.
Toepassingen
Deze lager is ideaal voor diverse industriële toepassingen, waaronder werktuigmachines, elektromotoren, pompen en compressoren. Het robuuste ontwerp en de hoge kwaliteit maken het de perfecte keuze voor veeleisende omgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x75x75 mm |
| Logistiek gewicht | 239 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | eén rubberen afdichting |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 60..-rsr |
| Materiaal | staal |
| Grenstoerental | 4950 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 14400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 21200 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,06 excl. BTW
/ stuk
€ 33,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
