Groefkogellager PTN 61801-2Z, Buitendiameter: 21 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 12 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:61801-2Z
Rubix:A0407187
Fabrikant:893883
EAN:3660338463389
PTN 61801-2Z KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter21 mm
Breedte5 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN 61801-2Z KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
ZZ - Groefkogellagers

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter21 mm
Breedte5 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie61800
Kokerstaal
Grenstoerental24000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1600 N
Gewicht0,006 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
63,50 excl. BTW
/ 10 stuks
76,83 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden