Groefkogellager FAG 6012-RSR, Buitendiameter: 95 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 60 mm

Groefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6012-RSR
Rubix:03022734
Fabrikant:0190933900000
EAN:4012801163774
FAG 6012 RSR KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter95 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6012-RSR KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGEDICHT


Kogellagers zijn eenvoudig van ontwerp, veelzijdig, robuust en gemakkelijk te onderhouden. Dankzij hun ontwerp kunnen ze zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen dragen.

Kenmerken:
Dit eenrijig kogellager is uitgerust met een stevige plaatstalen kooi en een rubberen afdichting om het te beschermen tegen verschillende verontreinigingen.

Onderhoud:
Dankzij de eenvoudige montage van dit eenrijig kogellager is het onderhoud minimaal. De rubberen afdichting verlengt de levensduur van het lager door een betere smering en bescherming tegen vuil.

Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Diepgroefkogellager 60..-RSR, eenrijig, afdichting, kooi van plaatstaal

Sterke punten

- Slijtvast: geschikt voor toepassingen met zware belastingen.
- Hoge draagcapaciteit: ondersteunt aanzienlijke radiale en axiale belastingen.
- Soepele en stille werking: hoge precisie en gebruikscomfort.
- Duurzame bescherming tegen vervuiling: lange levensduur in diverse omgevingen.
- Compact en efficiënt ontwerp: eenvoudige integratie in verschillende systemen.

Toepassingen

• Gereedschapsmachines
• Hef- en transportsystemen
• Landbouw- en voedingsmiddelenapparatuur
• Textiel- en drukmachines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)18x95x95 mm
Logistiek gewicht432 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter95 mm
Breedte18 mm
Afdichtingeén rubberen afdichting
Type lagerspelingcn
Serie60..-rsr
Materiaalstaal
Grenstoerental3750 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr31500 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 47,68 excl. BTW
/ stuk
€ 57,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen