Groefkogellager FAG 6213-RSR, Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 23 mm | Binnendiameter: 65 mm
Groefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6213-RSR
Rubix:03023428
Fabrikant:0191047230000
EAN:4012801277242

Productdetails : FAG 6213-RSR KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGEDICHT
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager heeft een geoptimaliseerde constructie die zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belasting, wat de stabiliteit en duurzaamheid vergroot. De kooi van plaatstaal versterkt de structuur van het lager, wat betrouwbare prestaties waarborgt, zelfs in veeleisende omgevingen. Daarnaast is dit model uitgerust met een rubberen afdichting, die effectieve bescherming biedt tegen stof en vocht, waardoor de levensduur wordt verlengd.
Onderhoud:
Dit groefkogellager is tijdens de productie voorgevuld met smeervet, waardoor de onderhoudsbehoefte tot een minimum wordt beperkt. Dankzij de rubberen afdichting is het beschermd tegen externe invloeden. Het is echter aan te raden om de conditie regelmatig te controleren voor optimale prestaties.
Afdichting:
Dit kogellager is voorzien van een rubberen afdichting die speciaal is ontworpen om de interne componenten te beschermen tegen de binnendringing van deeltjes en vocht. Deze eigenschap garandeert een langere levensduur en vermindert slijtage door externe verontreinigingen.
Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Dit enkelrijige groefkogellager heeft een geoptimaliseerde constructie die zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belasting, wat de stabiliteit en duurzaamheid vergroot. De kooi van plaatstaal versterkt de structuur van het lager, wat betrouwbare prestaties waarborgt, zelfs in veeleisende omgevingen. Daarnaast is dit model uitgerust met een rubberen afdichting, die effectieve bescherming biedt tegen stof en vocht, waardoor de levensduur wordt verlengd.
Onderhoud:
Dit groefkogellager is tijdens de productie voorgevuld met smeervet, waardoor de onderhoudsbehoefte tot een minimum wordt beperkt. Dankzij de rubberen afdichting is het beschermd tegen externe invloeden. Het is echter aan te raden om de conditie regelmatig te controleren voor optimale prestaties.
Afdichting:
Dit kogellager is voorzien van een rubberen afdichting die speciaal is ontworpen om de interne componenten te beschermen tegen de binnendringing van deeltjes en vocht. Deze eigenschap garandeert een langere levensduur en vermindert slijtage door externe verontreinigingen.
Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Diepgroefkogellager 62..-RSR, eenrijig, afdichting, kooi van plaatstaal
Sterke punten
Dit enkelrijige groefkogellager onderscheidt zich door een gelijkmatige belastingverdeling, wat zorgt voor optimale stabiliteit en verbeterde duurzaamheid. De plaatstalen kooi is ontworpen om hoge druk te weerstaan en verstevigt de lagersamenstelling. Het is uitgerust met een rubberen afdichting, die effectieve bescherming biedt tegen externe verontreinigingen zoals stof en vocht, wat de levensduur verlengt en betrouwbare prestaties levert in uitdagende omstandigheden.
Toepassingen
Deze lagers worden gebruikt in industriële toepassingen zoals transportbanden, hef- en transportsystemen en landbouwmachines. Ze zijn geschikt voor systemen die aanzienlijke radiale belastingen vereisen en kunnen hoge snelheden bereiken. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze betrouwbare prestaties in diverse industriële omgevingen, zoals productielijnen en magazijntransportsystemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23x120x120 mm |
| Logistiek gewicht | 1018 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Afdichting | eén rubberen afdichting |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 62..-rsr |
| Materiaal | staal |
| Grenstoerental | 3250 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 41500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 63000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,25 excl. BTW
/ stuk
€ 117,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen