Groefkogellager FAG 6213-RSR-C3, Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 23 mm | Binnendiameter: 65 mm
Groefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6213-RSR-C3
Rubix:03023430
Fabrikant:0191047230030
EAN:4012801277228

Productdetails : FAG 6213-RSR-C3 KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGEDICHT
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager heeft een geoptimaliseerd ontwerp dat zorgt voor een gelijkmatige belastingverdeling, wat de stabiliteit en duurzaamheid ten goede komt. De plaatstalen kooi versterkt de constructie van het lager, wat een betrouwbare prestatie garandeert, zelfs in verschillende omgevingen. Dit model is voorzien van een rubberen afdichting, die een effectieve bescherming biedt tegen stof en vocht, wat de levensduur aanzienlijk verlengt.
Onderhoud:
Dit groefkogellager is in de fabriek voorgelubriceerd, wat het onderhoud minimaliseert. De rubberen afdichting beschermt het lager tegen externe invloeden, maar het is aanbevolen om de staat ervan periodiek te controleren om optimale prestaties te waarborgen.
Afdichting:
Dit groefkogellager is uitgerust met een rubberen afdichting die de interne componenten beschermt tegen de indringing van stofdeeltjes en vocht.
Dit enkelrijige groefkogellager heeft een geoptimaliseerd ontwerp dat zorgt voor een gelijkmatige belastingverdeling, wat de stabiliteit en duurzaamheid ten goede komt. De plaatstalen kooi versterkt de constructie van het lager, wat een betrouwbare prestatie garandeert, zelfs in verschillende omgevingen. Dit model is voorzien van een rubberen afdichting, die een effectieve bescherming biedt tegen stof en vocht, wat de levensduur aanzienlijk verlengt.
Onderhoud:
Dit groefkogellager is in de fabriek voorgelubriceerd, wat het onderhoud minimaliseert. De rubberen afdichting beschermt het lager tegen externe invloeden, maar het is aanbevolen om de staat ervan periodiek te controleren om optimale prestaties te waarborgen.
Afdichting:
Dit groefkogellager is uitgerust met een rubberen afdichting die de interne componenten beschermt tegen de indringing van stofdeeltjes en vocht.
Diepgroefkogellager 62..-RSR, eenrijig, afdichting, kooi van plaatstaal
Sterke punten
Dit groefkogellager valt op door zijn geoptimaliseerde ontwerp, dat een gelijkmatige belastingverdeling waarborgt, wat leidt tot verhoogde stabiliteit en duurzaamheid. De plaatstalen kooi, gemaakt van robuust materiaal, versterkt de structuur van het lager. De rubberen afdichting beschermt effectief de interne onderdelen tegen externe verontreinigingen zoals stof en vocht, wat de levensduur van het lager verlengt. Met een verhoogde radiale speling van het type C3 is dit lager uitstekend geschikt voor het opvangen van thermische variaties, waardoor het een ideale keuze is voor toepassingen die blootgesteld zijn aan temperatuurschommelingen.
Toepassingen
Dit lager is ideaal voor een breed scala aan industriële toepassingen, zoals werktuigmachines, elektrische motoren, pompen en compressoren. Door zijn veelzijdigheid is het een betrouwbare keuze voor tal van toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23x120x120 mm |
| Logistiek gewicht | 1018 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Afdichting | eén rubberen afdichting |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62..-rsr |
| Materiaal | staal |
| Grenstoerental | 3250 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 41500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 63000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,25 excl. BTW
/ stuk
€ 117,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
