Groefkogellager SKF 6209-2RS1/C4, Buitendiameter: 85 mm | Breedte: 19 mm | Binnendiameter: 45 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6209-2RS1/C4
Rubix:03471734
Fabrikant:42756
EAN:7316570908329

Productdetails : SKF 6209-2RS1/C4 KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF groefkogellager is ontworpen om te presteren in veeleisende omgevingen, dankzij slepende afdichtingen die optimale bescherming garanderen, zelfs bij blootstelling aan stof of vocht. Het lager is ontwikkeld om wrijving te verminderen en zeer hoge snelheden te bereiken, waardoor het een betrouwbare keuze is voor industriële toepassingen waar lange levensduur en minimaal onderhoud essentieel zijn.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager van SKF is uitgerust met een kooi van staalplaat, die uitstekende weerstand biedt tegen constante belasting en tijdelijke schokken. De nitrile rubber (NBR) slepende afdichtingen beschermen effectief tegen verontreinigingen zoals stof en water, terwijl ze het smeermiddel binnenin behouden. Dankzij de sterk vergrote radiale speling (C4) kan dit lager bij zeer hoge snelheden draaien, met minimale wrijving voor een soepele rotatie, zelfs onder extreme omstandigheden. Het lager is geschikt voor gebruik in omgevingen waar hitte en thermische uitzetting kritieke factoren zijn, en biedt een uitstekende levensduur.
Onderhoud:
Dit groefkogellager vereist weinig onderhoud dankzij de afgedichte constructie. De rubberen afdichtingen houden het smeermiddel binnen en voorkomen effectief de binnendringing van stof en andere verontreinigingen. Om optimale prestaties te waarborgen, wordt aanbevolen om regelmatig de bedrijfsomstandigheden, zoals geluid, temperatuur en trillingen, te monitoren om vroegtijdige tekenen van slijtage of afwijkingen te detecteren.
Afdichting:
Dit lager is aan beide zijden voorzien van nitrile rubber (NBR) slepende afdichtingen. Deze afdichtingen bieden uitstekende bescherming tegen verontreinigingen zoals stof, water en ongewenste deeltjes. NBR is bestand tegen oliën en vetten, waardoor het lager zijn afdichtingseigenschappen behoudt in vochtige of vette omgevingen. Deze afdichting verlengt de levensduur van het product door effectieve interne smering en bescherming tegen corrosie te garanderen.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in lageroplossingen en biedt betrouwbare en duurzame producten voor uiteenlopende industriële sectoren. De oplossingen van SKF zijn overal te vinden waar beweging is, waardoor ze een cruciaal onderdeel vormen van het dagelijks leven van mensen en bedrijven wereldwijd. Het bedrijf streeft naar innovatie en levert hoogwaardige producten die bijdragen aan efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Effectieve bescherming tegen vaste en vloeibare verontreinigingen dankzij rubberen afdichtingen aan beide zijden;
- Sterk vergrote radiale speling (C4) voor gebruik bij zeer hoge snelheden;
- Lage interne wrijving voor een soepele werking en verlengde levensduur;
- Geschikt voor vochtige of stoffige omgevingen dankzij verbeterde afdichting.
Toepassingen:
Dit SKF groefkogellager is ideaal voor industriële toepassingen op zeer hoge snelheid, waar hitte en thermische uitzetting een belangrijke rol spelen. Het is bijzonder geschikt voor elektromotoren, pompen, ventilatoren en werktuigmachines die op hoge snelheid draaien. Bovendien is het geschikt voor vochtige, stoffige omgevingen of toepassingen met hoge belasting, en biedt het constante en betrouwbare prestaties voor veeleisende industriële behoeften.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager van SKF is uitgerust met een kooi van staalplaat, die uitstekende weerstand biedt tegen constante belasting en tijdelijke schokken. De nitrile rubber (NBR) slepende afdichtingen beschermen effectief tegen verontreinigingen zoals stof en water, terwijl ze het smeermiddel binnenin behouden. Dankzij de sterk vergrote radiale speling (C4) kan dit lager bij zeer hoge snelheden draaien, met minimale wrijving voor een soepele rotatie, zelfs onder extreme omstandigheden. Het lager is geschikt voor gebruik in omgevingen waar hitte en thermische uitzetting kritieke factoren zijn, en biedt een uitstekende levensduur.
Onderhoud:
Dit groefkogellager vereist weinig onderhoud dankzij de afgedichte constructie. De rubberen afdichtingen houden het smeermiddel binnen en voorkomen effectief de binnendringing van stof en andere verontreinigingen. Om optimale prestaties te waarborgen, wordt aanbevolen om regelmatig de bedrijfsomstandigheden, zoals geluid, temperatuur en trillingen, te monitoren om vroegtijdige tekenen van slijtage of afwijkingen te detecteren.
Afdichting:
Dit lager is aan beide zijden voorzien van nitrile rubber (NBR) slepende afdichtingen. Deze afdichtingen bieden uitstekende bescherming tegen verontreinigingen zoals stof, water en ongewenste deeltjes. NBR is bestand tegen oliën en vetten, waardoor het lager zijn afdichtingseigenschappen behoudt in vochtige of vette omgevingen. Deze afdichting verlengt de levensduur van het product door effectieve interne smering en bescherming tegen corrosie te garanderen.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in lageroplossingen en biedt betrouwbare en duurzame producten voor uiteenlopende industriële sectoren. De oplossingen van SKF zijn overal te vinden waar beweging is, waardoor ze een cruciaal onderdeel vormen van het dagelijks leven van mensen en bedrijven wereldwijd. Het bedrijf streeft naar innovatie en levert hoogwaardige producten die bijdragen aan efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Effectieve bescherming tegen vaste en vloeibare verontreinigingen dankzij rubberen afdichtingen aan beide zijden;
- Sterk vergrote radiale speling (C4) voor gebruik bij zeer hoge snelheden;
- Lage interne wrijving voor een soepele werking en verlengde levensduur;
- Geschikt voor vochtige of stoffige omgevingen dankzij verbeterde afdichting.
Toepassingen:
Dit SKF groefkogellager is ideaal voor industriële toepassingen op zeer hoge snelheid, waar hitte en thermische uitzetting een belangrijke rol spelen. Het is bijzonder geschikt voor elektromotoren, pompen, ventilatoren en werktuigmachines die op hoge snelheid draaien. Bovendien is het geschikt voor vochtige, stoffige omgevingen of toepassingen met hoge belasting, en biedt het constante en betrouwbare prestaties voor veeleisende industriële behoeften.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 19x85x85 mm |
| Logistiek gewicht | 418 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | 62 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 5000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 21600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 35100 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,69 excl. BTW
/ stuk
€ 34,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen