Groefkogellager FAG 6213-TB, Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 23 mm | Binnendiameter: 65 mm

Groefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6213-TB
Rubix:03023432
Fabrikant:0191047400000
EAN:4012801277280
FAG 6213 TB KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6213-TB KOGELLAGER EENRIJIG MASSIEVE KOOI VAN KUNSTSTOF


Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep-groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.
Dit groefkogellager van het merk FAG is voorzien van een kooi van versterkt fenolhars en heeft geen afdichtingen. Dankzij de lage wrijving maakt het hoge toerentallen mogelijk en optimaliseert het de energie-efficiëntie.

Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager heeft een kooi van een met weefsel versterkt fenolhars (TB), wat zorgt voor verhoogde robuustheid en duurzaamheid. De standaard radiale speling maakt een soepele werking mogelijk en vermindert interne wrijving. De afwezigheid van afdichtingen vergemakkelijkt de toegang voor onderhoud en smering, waardoor dit lager geschikt is voor systemen die optimale koeling of directe toegang tot de interne componenten vereisen.

Onderhoud:
Om optimale prestaties te garanderen en voortijdige slijtage te verminderen, is het essentieel om een adequate smering van het lager te handhaven. Hoewel dit lager weinig onderhoud vereist, wordt het aanbevolen om regelmatig het geluid, de temperatuur, de smering en de trillingen te controleren. Deze inspecties helpen bij het tijdig detecteren van afwijkingen of storingen, wat betrouwbare en duurzame prestaties garandeert.

Afdichting:
Dit lager is open en heeft geen afdichtingen, wat betekent dat het geen bescherming biedt tegen externe verontreinigingen zoals stof, deeltjes of vloeistoffen. Door de afwezigheid van bescherming is het blootgesteld aan de omgeving, wat kan leiden tot het binnendringen van vuil en lekkage van smeermiddel. Daarom is het essentieel om het te gebruiken in schone en gecontroleerde omgevingen.

Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler Group en is een wereldleider in de productie van lagers en geleidingsoplossingen voor de industrie en de auto-industrie. Het bedrijf is gebaseerd op een rijke expertise en staat bekend om zijn geavanceerde technologieën die betrouwbaarheid, prestaties en een lange levensduur garanderen.

Belangrijkste Voordelen:
- Lage wrijvingsweerstand voor hoge toerentallen;
- Open ontwerp vergemakkelijkt onderhoud en smering;
- Kooi van met weefsel versterkt fenolhars zorgt voor robuustheid en duurzaamheid;
- Geschikt voor schone omgevingen met regelmatig onderhoud.

Toepassingen:
Dit lager is ontworpen voor diverse omgevingen, zoals transportsystemen en aandrijvingen, hefapparatuur en geleidingssystemen, katrollen en geleiderollen, landbouw- en bouwmachines, gereedschapsmachines en textielverwerkingsmachines. Het kan worden gebruikt in zware industriële apparatuur, lieren, reductiemotoren, stuursystemen, assen en voedingsverwerkingsapparatuur zoals landbouwmachines en voedselverwerkingsinstallaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)23x120x120 mm
Logistiek gewicht993 g
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte23 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie62
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Aangepaste tariefcode84821090
€ 229,23 excl. BTW
/ stuk
€ 277,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen