Groefkogellager FAG 6312-C-Z-C3, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 31 mm | Binnendiameter: 60 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:6312-C-Z-C3
Rubix:03023860
Fabrikant:0889798220030
EAN:4054369496802

Documenten
Productdetails : FAG 6312-C-Z-C3 KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGESCHERMD
Kogellagers staan bekend om hun eenvoudige, robuuste en onderhoudsvriendelijke ontwerp en zijn essentieel in tal van industriële toepassingen. Dankzij hun lage wrijving zijn ze ideaal voor toepassingen met hoge snelheden. Ze bieden de veelzijdigheid om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te dragen. Eenrijige, groefkogellagers zijn bijzonder populair en verkrijgbaar in een breed scala aan maten en varianten, wat ze tot het meest gebruikte type lager maakt. Het is belangrijk te vermelden dat deze lagers niet geschikt zijn voor kortstondige schokbelastingen.
Kenmerken:
Dit FAG kogellager is ontworpen om te voldoen aan de eisen van industriële toepassingen die hoge snelheden, verhoogde precisie en langdurige betrouwbaarheid vereisen. Het behoort tot de C-serie van FAG, bekend om zijn kwaliteit en robuustheid. Het lager is uitgerust met een stalen kooi en een beschermplaat.
Onderhoud:
Dit lager vereist weinig onderhoud dankzij de voorvulling met een hoogwaardig vet. Het wordt echter aanbevolen om de toestand van het lager regelmatig te controleren om voortijdige slijtage te voorkomen.
Afdichting:
De metalen afschermplaat beschermt het lager effectief tegen externe verontreinigingen, wat de levensduur verlengt.
Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Kenmerken:
Dit FAG kogellager is ontworpen om te voldoen aan de eisen van industriële toepassingen die hoge snelheden, verhoogde precisie en langdurige betrouwbaarheid vereisen. Het behoort tot de C-serie van FAG, bekend om zijn kwaliteit en robuustheid. Het lager is uitgerust met een stalen kooi en een beschermplaat.
Onderhoud:
Dit lager vereist weinig onderhoud dankzij de voorvulling met een hoogwaardig vet. Het wordt echter aanbevolen om de toestand van het lager regelmatig te controleren om voortijdige slijtage te voorkomen.
Afdichting:
De metalen afschermplaat beschermt het lager effectief tegen externe verontreinigingen, wat de levensduur verlengt.
Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Diepgroefkogellager 63.-C-Z, eenrijig, Generatie C, schild, kooi van plaatstaal
Sterke punten
- Hoge snelheidsprestaties: De C3 radiale speling maakt gebruik bij hoge snelheden mogelijk, ideaal voor industriële machines met hoge prestaties.
- Verhoogde precisie: Het robuuste ontwerp en de nauwkeurige componenten zorgen voor een soepele en stille werking, met minimale trillingen en slijtage.
- Duurzame betrouwbaarheid: Dit lager is ontworpen om bestand te zijn tegen zware bedrijfsomstandigheden, wat zorgt voor een lange levensduur en lagere onderhoudskosten.
- Veelzijdigheid: Dit lager is geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen.
- Warmtebestendigheid: Dit lager kan bij hoge temperaturen werken, waardoor het geschikt is voor uiteenlopende omgevingen.
- Stille en soepele werking: Het ontwerp van de C-generatie biedt aanzienlijke voordelen door een lager geluidsniveau en minder wrijving. Dankzij de verbeterde constructie, waaronder hoogwaardige kogels, een geoptimaliseerd oppervlak en een stijvere kooi, is dit lager stiller en efficiënter.
- Verhoogde precisie: Het robuuste ontwerp en de nauwkeurige componenten zorgen voor een soepele en stille werking, met minimale trillingen en slijtage.
- Duurzame betrouwbaarheid: Dit lager is ontworpen om bestand te zijn tegen zware bedrijfsomstandigheden, wat zorgt voor een lange levensduur en lagere onderhoudskosten.
- Veelzijdigheid: Dit lager is geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen.
- Warmtebestendigheid: Dit lager kan bij hoge temperaturen werken, waardoor het geschikt is voor uiteenlopende omgevingen.
- Stille en soepele werking: Het ontwerp van de C-generatie biedt aanzienlijke voordelen door een lager geluidsniveau en minder wrijving. Dankzij de verbeterde constructie, waaronder hoogwaardige kogels, een geoptimaliseerd oppervlak en een stijvere kooi, is dit lager stiller en efficiënter.
Toepassingen
- Pompen en ventilatoren
- Gereedschapsmachines
- Transportbanden
- Compressoren
- Landbouwmachines
- Industriële voertuigen
- Huishoudelijke apparaten
- Gereedschapsmachines
- Transportbanden
- Compressoren
- Landbouwmachines
- Industriële voertuigen
- Huishoudelijke apparaten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Afdichting | eén metalen schild |
| Serie | 63..-c-z |
| Materiaal | stalen plaatmetaal (kooi) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 52000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 89000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,42 excl. BTW
/ stuk
€ 126,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen