Groefkogellager FAG 6214-RSR, Buitendiameter: 125 mm | Breedte: 24 mm | Binnendiameter: 70 mm
Groefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6214-RSR
Rubix:03023450
Fabrikant:0191049600000
EAN:4012801277440

Productdetails : FAG 6214-RSR KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGEDICHT
Dit enkelrijige groefkogellager van het merk FAG biedt optimale prestaties in diverse omgevingen. Het is ontworpen voor industriële machines, en staat bekend om zijn robuustheid en weerstand tegen verschillende bedrijfsomstandigheden. De focus op efficiëntie en duurzaamheid maakt het een betrouwbare oplossing voor talrijke industriële toepassingen, wat bijdraagt aan de operationele prestaties van bedrijven.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager is uitgerust met een kooi van plaatstaal en een rubberen afdichting.
Onderhoud:
Dit kogellager is in de fabriek voorbehandeld met smeervet, waardoor de onderhoudsvereisten minimaal zijn. De rubberen afdichting beschermt tegen externe invloeden, maar het is aan te raden de conditie te controleren om optimale prestaties te behouden.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager is uitgerust met een kooi van plaatstaal en een rubberen afdichting.
Onderhoud:
Dit kogellager is in de fabriek voorbehandeld met smeervet, waardoor de onderhoudsvereisten minimaal zijn. De rubberen afdichting beschermt tegen externe invloeden, maar het is aan te raden de conditie te controleren om optimale prestaties te behouden.
Diepgroefkogellager 62..-RSR, eenrijig, afdichting, kooi van plaatstaal
Sterke punten
Dankzij de enkelrijige constructie verdeelt dit kogellager de belasting gelijkmatig, wat zorgt voor optimale stabiliteit en duurzaamheid. De kooi van plaatstaal versterkt de structuur van het product. De rubberen afdichting biedt doeltreffende bescherming van de interne componenten tegen stof en vocht, wat de levensduur van het lager verlengt.
Toepassingen
Deze lagers worden gebruikt in industriële toepassingen zoals transportbanden, hef- en transportsystemen en landbouwmachines. Ze zijn geschikt voor systemen die hoge radiale belastingen vereisen en kunnen hoge snelheden bereiken. Door hun robuuste ontwerp bieden ze betrouwbare prestaties in diverse industriële omgevingen, zoals productielijnen en magazijnbehandelingssystemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 24x125x125 mm |
| Logistiek gewicht | 1110 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 24 mm |
| Afdichting | eén rubberen afdichting |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 62..-rsr |
| Materiaal | staal |
| Grenstoerental | 3100 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 44000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 66000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,79 excl. BTW
/ stuk
€ 128,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
