Groefkogellager FAG 6220-Z-C3, Buitendiameter: 180 mm | Breedte: 34 mm | Binnendiameter: 100 mm
Groefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6220-Z-C3
Rubix:03023566
Fabrikant:0167218290030
EAN:4012801278317

Productdetails : FAG 6220-Z-C3 KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGESCHERMD
Kenmerken:
Dit FAG kogellager is ontworpen om betrouwbare en duurzame prestaties te leveren in diverse industriële omgevingen. Dit lager heeft een enkele rij kogels, waardoor het in staat is om zowel radiale als axiale belastingen van gemiddelde intensiteit te dragen, terwijl de wrijving tot een minimum wordt beperkt voor een soepele werking. De kooi van plaatstaal biedt extra robuustheid en zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belasting over alle rollende elementen. Het lager is voorzien van een metalen afdekplaat, die de interne componenten beschermt tegen verontreinigingen en onzuiverheden. Dit model beschikt over een C3 radiaal spelingsklasse, die een grotere tolerantie biedt voor temperatuurschommelingen en vervormingen, wat zorgt voor optimale stabiliteit, zelfs onder zware omstandigheden.
Onderhoud:
Dit enkelrijige groefkogellager vereist weinig onderhoud dankzij het afschermingssysteem. Voor langdurige optimale prestaties wordt echter aanbevolen om het lager regelmatig te controleren op tekenen van verontreiniging, ongewoon geluid of trillingen. Hoewel dit lager vooraf gesmeerd is, is het belangrijk om het smeerniveau te controleren en zo nodig te vervangen om maximale efficiëntie te behouden.
Afdichting:
De metalen afdekplaat vormt een barrière tegen middelgrote verontreinigingen zoals vuildeeltjes of spatten.
Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Dit FAG kogellager is ontworpen om betrouwbare en duurzame prestaties te leveren in diverse industriële omgevingen. Dit lager heeft een enkele rij kogels, waardoor het in staat is om zowel radiale als axiale belastingen van gemiddelde intensiteit te dragen, terwijl de wrijving tot een minimum wordt beperkt voor een soepele werking. De kooi van plaatstaal biedt extra robuustheid en zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belasting over alle rollende elementen. Het lager is voorzien van een metalen afdekplaat, die de interne componenten beschermt tegen verontreinigingen en onzuiverheden. Dit model beschikt over een C3 radiaal spelingsklasse, die een grotere tolerantie biedt voor temperatuurschommelingen en vervormingen, wat zorgt voor optimale stabiliteit, zelfs onder zware omstandigheden.
Onderhoud:
Dit enkelrijige groefkogellager vereist weinig onderhoud dankzij het afschermingssysteem. Voor langdurige optimale prestaties wordt echter aanbevolen om het lager regelmatig te controleren op tekenen van verontreiniging, ongewoon geluid of trillingen. Hoewel dit lager vooraf gesmeerd is, is het belangrijk om het smeerniveau te controleren en zo nodig te vervangen om maximale efficiëntie te behouden.
Afdichting:
De metalen afdekplaat vormt een barrière tegen middelgrote verontreinigingen zoals vuildeeltjes of spatten.
Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Diepgroefkogellager 62.-Z, eenrijig, schild, kooi van plaatstaal
Sterke punten
De enkele rij kogels zorgt voor een soepele rotatie, zelfs bij aanzienlijke radiale belasting, wat stabiele prestaties garandeert bij hoge snelheden. De kooi van plaatstaal zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belasting, wat de slijtage vermindert en de levensduur van het product verlengt. De geïntegreerde metalen afdekplaat biedt effectieve bescherming tegen verontreinigingen. De C3 radiale spelingsklasse verbetert de thermische weerstand, waardoor het lager probleemloos kan functioneren bij wisselende temperaturen.
Toepassingen
Deze lagers zijn ideaal voor gebruik in elektromotoren, ventilatoren, compressoren en werktuigmachines, waar het vermogen om zware belastingen te weerstaan en bij hoge snelheden te werken essentieel is. Daarnaast worden ze toegepast in transportsystemen, landbouwapparatuur en industriële installaties, waar hun robuustheid en het vermogen om zware omstandigheden te weerstaan, belangrijke voordelen zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 34x180x180 mm |
| Logistiek gewicht | 3323 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 34 mm |
| Afdichting | eén metalen schild |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62..-z |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 4800 rpm |
| Grenstoerental | 5000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 93000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 130000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 264,96 excl. BTW
/ stuk
€ 320,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
