Groefkogellager SKF 6307-2ZNR/GJN, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 21 mm | Binnendiameter: 35 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6307-2ZNR/GJN
Rubix:03802195
Fabrikant:130906
EAN:7316571555324

Productdetails : SKF 6307-2ZNR/GJN KOGELLAGER EENRIJIG 2 BESCHERMPLAATJES BORGRINGGROEF EN BORGRING
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit eenrijige groefkogellager is uitgerust met metalen beschermplaatjes, een groef op de buitenring en een meegeleverde borgring, wat een eenvoudige montage mogelijk maakt en het bijzonder geschikt maakt voor licht stoffige toepassingen. Het lager is ontworpen door SKF om radiale en axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen en is ideaal voor industriële toepassingen waar duurzaamheid en minimaal onderhoud essentieel zijn.
Kenmerken:
- Geschikt voor zware radiale belastingen en matige axiale belastingen.
- Kooi van staalplaat die uitstekende schokbestendigheid biedt en zorgt voor weerstand tegen plotselinge belastingvariaties.
- Metalen beschermplaatjes die effectief beschermen tegen vaste verontreinigingen.
- Bewerkte groef in de buitenring met meegeleverde borgring.
- Lange levensduur en minimaal onderhoud.
- Standaard radiale interne speling: zorgt voor een optimale balans tussen prestaties, matige wrijving en hoog toerental.
- Vooraf gesmeerd door SKF met een polyurea-verdikt vet dat speciaal geschikt is voor hoge temperaturen.
Onderhoud:
Dit lager is levenslang gesmeerd met een hoogwaardig vet voor hoge temperaturen, waardoor nasmering niet nodig is. Om een optimale werking te garanderen worden regelmatige inspecties aanbevolen om de toestand van het lager te controleren (geluidsniveaus, temperatuur). Reinig regelmatig de buitenoppervlakken om ophoping van vuildeeltjes te voorkomen, wat de warmteafvoer kan belemmeren. Bij tekenen van defecten moet het lager direct worden vervangen om eventuele schade aan apparatuur te voorkomen.
Afdichting:
Dit lager is voorzien van twee metalen beschermplaatjes die een effectieve barrière vormen tegen verontreinigingen zoals middelgrote en grote deeltjes. De beschermplaatjes bieden mechanische bescherming tegen het binnendringen van deze deeltjes en minimaliseren de verliezen door wrijving (in vergelijking met slepende afdichtingen). Hoewel deze afgeschermde constructie matig beschermt tegen vocht, voorkomt deze efficiënt de ophoping van stof en andere vaste verontreinigingen. Bovendien helpt het afgeschermde ontwerp om het smeermiddel binnen het lager te houden.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van lagers en transmissiesystemen. Het merk werd opgericht in 1907 en streeft ernaar innovatieve en duurzame oplossingen te bieden aan de industrie. Met meer dan 100 jaar expertise staat SKF bekend om zijn kwaliteit en zijn vermogen om aan de meest veeleisende industriële behoeften te voldoen. Het bedrijf is toegewijd aan de strijd tegen klimaatverandering en heeft als doel om in 2030 koolstofneutraal te zijn.
Voordelen:
- Ondersteunt zware radiale en matige axiale belastingen.
- Levenslang gesmeerd, verlaagde onderhoudskosten.
- Effectieve bescherming tegen vaste verontreinigingen (spanen, vezels, grind, enz.).
- Groef met borgring om een eenvoudige montage mogelijk te maken.
- Speciaal vet voor hoge temperaturen.
Toepassingen:
Dit SKF-lager is ideaal voor industriële transportbanden, landbouwapparatuur en hefapparatuur. Het vermogen om te functioneren bij hoge toerentallen en hoge temperaturen maakt het geschikt voor productielijnen die op hoge snelheid lopen en logistieke systemen met hoge toerentallen. Het is ideaal geschikt voor omgevingen waar robuustheid en betrouwbaarheid cruciaal zijn. De groef op de buitenring en de meegeleverde borgring maken een veilige en nauwkeurige bevestiging mogelijk, wat vooral voordelig is in toepassingen waar stabiliteit essentieel is, zoals riemaandrijvingen, lineaire geleidingsmechanismen of aandrijfsystemen met zware belastingen.
Kenmerken:
- Geschikt voor zware radiale belastingen en matige axiale belastingen.
- Kooi van staalplaat die uitstekende schokbestendigheid biedt en zorgt voor weerstand tegen plotselinge belastingvariaties.
- Metalen beschermplaatjes die effectief beschermen tegen vaste verontreinigingen.
- Bewerkte groef in de buitenring met meegeleverde borgring.
- Lange levensduur en minimaal onderhoud.
- Standaard radiale interne speling: zorgt voor een optimale balans tussen prestaties, matige wrijving en hoog toerental.
- Vooraf gesmeerd door SKF met een polyurea-verdikt vet dat speciaal geschikt is voor hoge temperaturen.
Onderhoud:
Dit lager is levenslang gesmeerd met een hoogwaardig vet voor hoge temperaturen, waardoor nasmering niet nodig is. Om een optimale werking te garanderen worden regelmatige inspecties aanbevolen om de toestand van het lager te controleren (geluidsniveaus, temperatuur). Reinig regelmatig de buitenoppervlakken om ophoping van vuildeeltjes te voorkomen, wat de warmteafvoer kan belemmeren. Bij tekenen van defecten moet het lager direct worden vervangen om eventuele schade aan apparatuur te voorkomen.
Afdichting:
Dit lager is voorzien van twee metalen beschermplaatjes die een effectieve barrière vormen tegen verontreinigingen zoals middelgrote en grote deeltjes. De beschermplaatjes bieden mechanische bescherming tegen het binnendringen van deze deeltjes en minimaliseren de verliezen door wrijving (in vergelijking met slepende afdichtingen). Hoewel deze afgeschermde constructie matig beschermt tegen vocht, voorkomt deze efficiënt de ophoping van stof en andere vaste verontreinigingen. Bovendien helpt het afgeschermde ontwerp om het smeermiddel binnen het lager te houden.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van lagers en transmissiesystemen. Het merk werd opgericht in 1907 en streeft ernaar innovatieve en duurzame oplossingen te bieden aan de industrie. Met meer dan 100 jaar expertise staat SKF bekend om zijn kwaliteit en zijn vermogen om aan de meest veeleisende industriële behoeften te voldoen. Het bedrijf is toegewijd aan de strijd tegen klimaatverandering en heeft als doel om in 2030 koolstofneutraal te zijn.
Voordelen:
- Ondersteunt zware radiale en matige axiale belastingen.
- Levenslang gesmeerd, verlaagde onderhoudskosten.
- Effectieve bescherming tegen vaste verontreinigingen (spanen, vezels, grind, enz.).
- Groef met borgring om een eenvoudige montage mogelijk te maken.
- Speciaal vet voor hoge temperaturen.
Toepassingen:
Dit SKF-lager is ideaal voor industriële transportbanden, landbouwapparatuur en hefapparatuur. Het vermogen om te functioneren bij hoge toerentallen en hoge temperaturen maakt het geschikt voor productielijnen die op hoge snelheid lopen en logistieke systemen met hoge toerentallen. Het is ideaal geschikt voor omgevingen waar robuustheid en betrouwbaarheid cruciaal zijn. De groef op de buitenring en de meegeleverde borgring maken een veilige en nauwkeurige bevestiging mogelijk, wat vooral voordelig is in toepassingen waar stabiliteit essentieel is, zoals riemaandrijvingen, lineaire geleidingsmechanismen of aandrijfsystemen met zware belastingen.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 467 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 21 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6307 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 19000 rpm |
| Grenstoerental | 9500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 35100 N |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,97 excl. BTW
/ stuk
€ 41,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
