Groefkogellager FAG 63004-A-2RSR, Buitendiameter: 42 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 20 mm
Groefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:63004-A-2RSR
Rubix:03016560
Fabrikant:0597408410000
EAN:4012802331585

Productdetails : FAG 63004-A-2RSR KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGEDICHT
Dit hoogwaardige kogellager is ontworpen om betrouwbare en duurzame prestaties te leveren in diverse industriële omgevingen. Met een robuuste constructie is dit enkelrijige kogellager uitgerust met een stalen kooi en rubberen afdichtingen, wat zorgt voor optimale bescherming tegen verontreinigingen en continue smering.
Kenmerken:
Het FAG groefkogellager met één rij kogels is ideaal voor het dragen van zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen. Het is voorzien van rubberen afdichtingen aan beide zijden, die een uitstekende bescherming bieden tegen stof, vocht en andere verontreinigingen. De plaatstalen kooi zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de kogels. Dit lager is compatibel met hoge rotatiesnelheden, waardoor het veelzijdig inzetbaar is in verschillende toepassingen.
Onderhoud:
Dit groefkogellager vereist weinig onderhoud dankzij het afdichtingssysteem dat lekkage van smeermiddel voorkomt en de interne onderdelen beschermt tegen externe verontreinigingen. Voor langdurige optimale prestaties wordt aanbevolen periodieke controles uit te voeren, met name om de staat van de afdichtingen te waarborgen.
Afdichting:
Dit enkelrijige lager is bestand tegen stof, vuil en vocht dankzij de rubberen afdichtingen. Deze eigenschap verlengt de levensduur van het lager en garandeert optimale prestaties, zelfs onder zware omstandigheden.
Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Kenmerken:
Het FAG groefkogellager met één rij kogels is ideaal voor het dragen van zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen. Het is voorzien van rubberen afdichtingen aan beide zijden, die een uitstekende bescherming bieden tegen stof, vocht en andere verontreinigingen. De plaatstalen kooi zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de kogels. Dit lager is compatibel met hoge rotatiesnelheden, waardoor het veelzijdig inzetbaar is in verschillende toepassingen.
Onderhoud:
Dit groefkogellager vereist weinig onderhoud dankzij het afdichtingssysteem dat lekkage van smeermiddel voorkomt en de interne onderdelen beschermt tegen externe verontreinigingen. Voor langdurige optimale prestaties wordt aanbevolen periodieke controles uit te voeren, met name om de staat van de afdichtingen te waarborgen.
Afdichting:
Dit enkelrijige lager is bestand tegen stof, vuil en vocht dankzij de rubberen afdichtingen. Deze eigenschap verlengt de levensduur van het lager en garandeert optimale prestaties, zelfs onder zware omstandigheden.
Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Diepgroefkogellager 630.-A-2RSR, eenrijig, afdichtingen, kooi van plaatstaal
Sterke punten
De rubberen afdichtingen van dit lager zorgen voor een effectieve bescherming tegen externe verontreinigingen. Dankzij deze bescherming blijven de interne onderdelen behouden, wat de levensduur van het lager verlengt en de prestaties op een hoog niveau houdt. Dit maakt het bijzonder geschikt voor industriële omgevingen waar betrouwbaarheid essentieel is, en waar het constante prestaties biedt, zelfs in stoffige of vochtige omstandigheden.
Toepassingen
• Gereedschapsmachines
• Hef- en transportsystemen
• Landbouw- en voedingsmiddelenapparatuur
• Textiel- en drukmachines
• Hef- en transportsystemen
• Landbouw- en voedingsmiddelenapparatuur
• Textiel- en drukmachines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x42x42 mm |
| Logistiek gewicht | 90 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 630..-a-2rsr |
| Materiaal | staal |
| Grenstoerental | 9700 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5030 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9380 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,47 excl. BTW
/ stuk
€ 28,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen