Groefkogellager FAG 6304-RSR-C3, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 20 mm
Groefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6304-RSR-C3
Rubix:03023718
Fabrikant:0167229220030
EAN:4054371935658

Productdetails : FAG 6304-RSR-C3 KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGEDICHT
Dit groefkogellager van het merk FAG is ontworpen om te voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van industriële prestaties, en is een ideale keuze voor uiteenlopende toepassingen.
Kenmerken:
Dit lager heeft één rij kogels, waardoor het hoge radiale belastingen kan dragen en tegelijkertijd een grote stabiliteit biedt. Het is uitgerust met een plaatstalen kooi en een rubberen afdichting, en beschikt over een C3 vergroot radiaal spel.
Afdichting:
De afdichting is een cruciaal aspect van dit FAG groefkogellager. Het is voorzien van een rubberen afdichting die effectieve bescherming biedt tegen het binnendringen van stof, vuil en vocht. Deze afdichting speelt een essentiële rol bij het behoud van de interne smering en het voorkomen van beschadiging door verontreinigingen. Het lager is voorgesmeerd, wat de onderhoudsbehoefte vermindert. Toch wordt aanbevolen om de staat van het lager periodiek te controleren om mogelijke slijtage te voorkomen.
Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Kenmerken:
Dit lager heeft één rij kogels, waardoor het hoge radiale belastingen kan dragen en tegelijkertijd een grote stabiliteit biedt. Het is uitgerust met een plaatstalen kooi en een rubberen afdichting, en beschikt over een C3 vergroot radiaal spel.
Afdichting:
De afdichting is een cruciaal aspect van dit FAG groefkogellager. Het is voorzien van een rubberen afdichting die effectieve bescherming biedt tegen het binnendringen van stof, vuil en vocht. Deze afdichting speelt een essentiële rol bij het behoud van de interne smering en het voorkomen van beschadiging door verontreinigingen. Het lager is voorgesmeerd, wat de onderhoudsbehoefte vermindert. Toch wordt aanbevolen om de staat van het lager periodiek te controleren om mogelijke slijtage te voorkomen.
Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Diepgroefkogellager 63..-RSR, eenrijig, afdichting, kooi van plaatstaal
Sterke punten
Dit groefkogellager beschikt over een ontwerp met één rij kogels, wat zorgt voor een hoge capaciteit om radiale belastingen te dragen, met een betrouwbare en duurzame prestatie. De plaatstalen kooi biedt niet alleen grote stevigheid, maar zorgt ook voor een optimale belastingverdeling, wat slijtage vermindert en de levensduur van het product verlengt. De rubberen afdichting beschermt doeltreffend tegen verontreinigingen, wat het onderhoud vermindert en de betrouwbaarheid verhoogt. Dit kogellager heeft een vergroot intern radiaal spel (C3), wat zorgt voor een betere compensatie van thermische uitzettingen, waardoor het lager bijzonder geschikt is voor toepassingen met hogere gebruikstemperaturen. Door ongeplande stilstanden en frequente vervangingen te minimaliseren worden de operationele kosten verminderd.
Toepassingen
Dit FAG groefkogellager is bijzonder geschikt voor elektromotoren, huishoudelijke apparaten, auto-onderdelen, kleine pompen, compressoren en kleine reductoren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 15x52x52 mm |
| Logistiek gewicht | 145 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Afdichting | eén rubberen afdichting |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63..-rsr |
| Materiaal | staal |
| Grenstoerental | 8800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 16900 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,20 excl. BTW
/ stuk
€ 18,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
