Groefkogellager SNR 6319C3, Buitendiameter: 200 mm | Breedte: 45 mm | Binnendiameter: 95 mm
SNR enkelrijig diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SNR:6319C3
Rubix:A0486815
EAN:3413520152369



Documenten
Productdetails : SNR 6319 C3 KOGELLAGER
Enkelrijig diepgroefkogellager, radiaal contact, stalen plaatkooi, open
Diepgroefkogellager enkelrijig, hoofdafmetingen volgens DIN 625-1, lagerspeling C3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 220x215x50 mm |
| Logistiek gewicht | 5482 g |
| Binnendiameter | 95 mm |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Breedte | 45 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 6300 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 4900 rpm |
| Grenstoerental | 5500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 119000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 152000 N |
| Gewicht | 5,82 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 180,55 excl. BTW
/ stuk
€ 218,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen