Groefkogellager FAG 6316-RSR-C3, Buitendiameter: 170 mm | Breedte: 39 mm | Binnendiameter: 80 mm

Groefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6316-RSR-C3
Rubix:03023932
Fabrikant:0384057330030
EAN:4012801280921
FAG 6316 RSR/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte39 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6316-RSR-C3 KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGEDICHT


Dit groefkogellager is ontworpen met een kooi van staalplaat en een C3 interne radiale speling. De rubberen afdichting biedt effectieve bescherming tegen verontreinigingen en zorgt tegelijkertijd voor een geschikte ventilatie. Het kan zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen weerstaan.

Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een kooi van staalplaat, die een goede weerstand biedt tegen belastingen en schokken, terwijl het de dimensionale stabiliteit behoudt onder belasting. De combinatie van deze kooi en de C3 interne radiale speling vermindert de wrijving, waardoor het lager hoge toerentallen kan bereiken. Bovendien beschermt de rubberen afdichting effectief tegen externe verontreinigingen, zoals stof en vocht, aan één zijde, terwijl de andere, open zijde zorgt voor optimale warmteafvoer.

Onderhoud:
Hoewel dit lager is ontworpen om de onderhoudsbehoefte te minimaliseren, zijn regelmatige inspecties essentieel. Dit omvat het controleren van het geluid, de temperatuur en de algemene toestand om eventuele afwijkingen tijdig op te sporen. Zorg bij het uitvoeren van werkzaamheden voor een schone omgeving om verontreiniging te voorkomen.

Afdichting:
De rubberen afdichting biedt betrouwbare bescherming tegen water en stof aan de afgedichte zijde. Aan de open zijde zijn de kogels blootgesteld aan de lucht, wat een geschikte ventilatie mogelijk maakt voor bepaalde toepassingen. Dit ontwerp is ideaal voor omgevingen waar gedeeltelijke bescherming tegen verontreinigingen voldoende is.

Merkinformatie: 
Schaeffler is een wereldwijd gerenommeerde industriële groep die synoniem staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid in lager- en machinebouwoplossingen. Het merk FAG, dat deel uitmaakt van de Schaeffler Group, is een onbetwiste leider in de sector en biedt een brede reeks lagers aan, die voldoen aan de hoogste eisen van de meest uiteenlopende industrieën.

Belangrijkste Voordelen:
- Ondersteunt hoge radiale belastingen en gematigde axiale belastingen;
- Verminderde interne wrijving dankzij de C3 verhoogde speling;
- Effectieve bescherming tegen verontreinigingen met rubberen afdichting;
- Robuust ontwerp voor een lange levensduur;
- Weinig geluid en trillingen voor een stille werking.

Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor elektromotoren, industriële pompen, ventilatoren en hefsystemen. Het is ook geschikt voor de voedingsverwerkings- en scheepvaartindustrie en voor huishoudelijke apparaten die een goede afdichting vereisen. Daarnaast is het te vinden in landbouwmachines en versnellingsbakken die worden blootgesteld aan vervuilende omgevingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)39x170x170 mm
Logistiek gewicht3750 g
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte39 mm
Afdichtingeén rubberen afdichting
Type lagerspelingc3
Serie63..-rsr
Materiaalstaal
Grenstoerental2470 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r87000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr131000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 274,79 excl. BTW
/ stuk
€ 332,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen